Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 25R125DPSO Πείρο πείρου από κράμα χάλυβα 1/4 X 1 1/4 L, 100PK | AF2MPM 6VKD0

APPROVED VENDOR 25R125DPSO Πείρο πείρου από κράμα χάλυβα 1/4 X 1 1/4 L, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2MPM Μοντέλο: 25R125DPSOCross Ref: 6VKD0

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€87.27 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφίτσα
Ντία. Ανοχή+/-. 0001 "
Διάμετρος0.25 "
Αντοχή διπλής διάτμησης (λίβρες)14720
φινίρισμαΜαύρη
Ανοχή μήκους+/-. 010 "
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Ονομαστική διάμετρος1 / 4 "
Συνολικό μήκος1.25 "
Σκληρότητα RockwellRC 50 - 58
Αντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)7360
Δύναμη μονής διάτμησης (PSI)150000
ΧαρακτηριστικάΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7875
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)8.64
Πλάτος πλοίου (cm)8.38
Κωδικός ΕΣ7318290000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΑντοχή διπλής διάτμησης (λίβρες)φινίρισμαΑνοχή μήκουςΥλικόΟνομαστική διάμετροςΣυνολικό μήκοςΣκληρότητα RockwellΤιμή
APROVED VENDOR 1NE93 Dowel Pin 3/32 - Pack Of 100 | AB2QUH 1NE930.0938 έως 0.094 "510Σκέτη+/- 0.010 "18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι3 / 32 "3 / 8 "B85€40.87
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NU33 Καρφίτσα 1/4 ίντσας - Πακέτο 20 | AB2TXG 1NU330.2501 έως 0.2503 "3810Σκέτη+/- 0.010 "18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι1 / 4 "7 / 8 "B85€37.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 25R125DPSO Πείρο πείρου από κράμα χάλυβα 1/4 X 1 1/4 L, 100PK
€87.27 /πακέτο