Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APROVED VENDOR 253036-PG Washer #8, 100PK | AB9HNJ 2DE32

APPROVED VENDOR 253036-PG Washer #8, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9HNJ Μοντέλο: 253036-PGCross Ref: 2DE32

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€8.14 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλυντήριο Countersunk
φινίρισμαΝικέλιο
Ταιριάζει σε μεγέθη μπουλονιών#8
Μέσα Dia.0.210 "
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Εκτός Dia.17 / 32 "
Σκληρότητα RockwellB70
Πάχος7 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.07
Ύψος πλοίου (cm)4.06
Μήκος πλοίου (cm)5.59
Πλάτος πλοίου (cm)5.59
Κωδικός ΕΣ7318220000
Χώρα ΠροέλευσηςCA

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 253036-PG Washer #8, 100PK
€8.14 /πακέτο