Πλυντήρια Countersunk

Φίλτρα

Οι ροδέλες αντιβυθισμένων χρησιμοποιούνται με οβάλ και επίπεδες βίδες κεφαλής για να παρέχουν επιφάνεια έδρασης και λειτουργικότητα στεγανοποίησης. Raptor Supplies προσφέρει μια ευρεία γκάμα από ροδέλες βυθιζόμενες μάρκες...Διάβασε περισσότερα

MICRO PLASTICS -

Πλυντήρια πάγκου, νάιλον

ΣτυλΜοντέλοΧρώμαΤαιριάζει σε μεγέθη μπουλονιώνΜέσα Dia.Εκτός Dia.ΠάχοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A11SFW0010BΜαύρη#100.196 "0.575 "0.152 "€12.93
B11SFW0008BΜαύρη#80.171 "0.51 "0.115 "€23.53
C11SFW0012BΜαύρη#120.225 "0.609 "0.16 "€7.04
D11SFW0006BΜαύρη#60.143 "0.437 "0.1 "€8.62
E11SFW0025BΜαύρη1 / 4 "0.260 "0.683 "0.18 "-
RFQ
F11SFW0008Off White#80.171 "0.51 "0.115 "€9.10
G11SFW0010Off White#100.196 "0.575 "0.152 "€9.14
H11SFW0012Off White#120.225 "0.609 "0.16 "€24.41
I11SFW0025Off White1 / 4 "0.260 "0.683 "0.18 "€8.45
ΣτυλΜοντέλοφινίρισμαΤαιριάζει σε μεγέθη μπουλονιώνΜέσα Dia.ΥλικόΕκτός Dia.ΠάχοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A253061-ΠΓΝικέλιο3 / 8 "0.460 "Χάλυβας χαμηλού άνθρακα1"1 / 4 "€48.81
A6FY92ΣκέτηM33.2mmΑ1 ανοξείδωτο ατσάλι (συγκρίσιμο με ελεύθερο κοπή ανοξείδωτου χάλυβα)10mm1.8mm€14.44
A6FY94ΣκέτηM44.3mmΑ1 ανοξείδωτο ατσάλι (συγκρίσιμο με ελεύθερο κοπή ανοξείδωτου χάλυβα)14mm2.3mm€18.77
A6FY96ΣκέτηM55.3mmΑ1 ανοξείδωτο ατσάλι (συγκρίσιμο με ελεύθερο κοπή ανοξείδωτου χάλυβα)16 mm2.8mm€27.73
A6FY98ΣκέτηM66.4mmΑ1 ανοξείδωτο ατσάλι (συγκρίσιμο με ελεύθερο κοπή ανοξείδωτου χάλυβα)18mm3.3mm€13.37
APPROVED VENDOR -

Πλυντήριο # 12

ΣτυλΜοντέλοφινίρισμαΜέσα Dia.ΥλικόΕκτός Dia.ΠάχοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A253046-ΠΓΝικέλιο0.289 "Χάλυβας χαμηλού άνθρακα21 / 32 "1 / 8 "€26.48
B1NU85Σκέτη0.297 "18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι11 / 16 "9 / 34 "€14.94
APPROVED VENDOR -

Πλυντήριο # 8

ΣτυλΜοντέλοφινίρισμαΜέσα Dia.ΥλικόΕκτός Dia.ΠάχοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A253036-ΠΓΝικέλιο0.210 "Χάλυβας χαμηλού άνθρακα17 / 32 "7 / 64 "€8.14
B1NU83Σκέτη0.203 "18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι33 / 64 "3 / 32 "€8.69
APPROVED VENDOR -

Πλυντήριο 1/4 ίντσας

ΣτυλΜοντέλοφινίρισμαΜέσα Dia.ΥλικόΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A253049-ΠΓΝικέλιο0.335 "Χάλυβας χαμηλού άνθρακα-
RFQ
B1NU86Σκέτη0.328 "18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι€18.53
GRAINGER -

Πλυντήρια Countersunk

ΣτυλΜοντέλοΜέσα Dia.Εκτός Dia.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AZPYR#10625-3160.2031 σε5 / 8 "€12.21
BZPYR14750-3160.2813 σε3 / 4 "€12.92
APPROVED VENDOR -

Πλυντήριο Countersunk

ΣτυλΜοντέλοφινίρισμαΤαιριάζει σε μεγέθη μπουλονιώνΜέσα Dia.ΥλικόΕκτός Dia.Σκληρότητα RockwellΠάχοςΑνοχή πάχουςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AZ9935Μαύρο Οξείδιο1 / 4 "9 / 32 "Ατσάλι1.25 "B849 / 32 "+/- 0.010 "€13.23
AZ9924Μαύρο ΟξείδιοM55.3mmΑτσάλι28mmB843.5mm+/- 0.3mm€9.66
AZ9928Μαύρο ΟξείδιοM66.4mmΑτσάλι45mmB846mm+/- 0.3mm€22.04
AZ9920Μαύρο ΟξείδιοM44.3mmΑτσάλι16 mmB843mm+/- 0.3mm€26.97
AZ9933Μαύρο Οξείδιο#1013 / 64 "Ατσάλι1.125 "B849 / 64 "+/- 0.010 "€11.10
AZ9934Μαύρο Οξείδιο#1013 / 64 "Ατσάλι1.25 "B849 / 64 "+/- 0.010 "€12.69
AZ9937Μαύρο Οξείδιο1 / 4 "9 / 32 "Ατσάλι1.5 "B849 / 32 "+/- 0.010 "€14.67
AZ9938Μαύρο Οξείδιο1 / 4 "9 / 32 "Ατσάλι1.75 "B849 / 32 "+/- 0.010 "€20.30
AZ9921Μαύρο ΟξείδιοM44.3mmΑτσάλι20 mmB843mm+/- 0.3mm€27.55
AZ9922Μαύρο ΟξείδιοM55.3mmΑτσάλι22mmB843.5mm+/- 0.3mm€37.58
AZ9932Μαύρο Οξείδιο#1013 / 64 "Ατσάλι13 / 16 "B849 / 64 "+/- 0.010 "€42.59
AZ9923Μαύρο ΟξείδιοM55.3mmΑτσάλι25 mmB843.5mm+/- 0.3mm€53.12
AZ9939Μαύρο Οξείδιο1 / 4 "9 / 32 "Ατσάλι2"B849 / 32 "+/- 0.010 "€42.09
AZ9936Μαύρο Οξείδιο1 / 4 "9 / 32 "Ατσάλι1.375 "B849 / 32 "+/- 0.010 "€14.99
AZ9929Μαύρο ΟξείδιοM66.4mmΑτσάλι52mmB846mm+/- 0.3mm€32.56
AZ9927Μαύρο ΟξείδιοM66.4mmΑτσάλι40mmB845mm+/- 0.3mm€17.98
AZ9925Μαύρο ΟξείδιοM66.4mmΑτσάλι32 mmB844mm+/- 0.3mm€15.17
AZ9926Μαύρο ΟξείδιοM66.4mmΑτσάλι36mmB844mm+/- 0.3mm€15.83
AZ9930Μαύρο Οξείδιο#83 / 16 "Ατσάλι3 / 4 "B841 / 8 "+/- 0.010 "€29.33
AZ9931Μαύρο Οξείδιο#83 / 16 "Ατσάλι1"B841 / 8 "+/- 0.010 "€36.49
BZ9935SSΣκέτη1 / 4 "9 / 32 "18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι1.25 "B85 έως C959 / 32 "+/- 0.010 "€32.17
CZ9939SSΣκέτη1 / 4 "9 / 32 "18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι2"B85 έως C959 / 32 "+/- 0.010 "€102.44
DZ9936SSΣκέτη1 / 4 "9 / 32 "18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι1.375 "B85 έως C959 / 32 "+/- 0.010 "€45.64
EZ9932SSΣκέτη#1013 / 64 "18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι13 / 16 "B85 έως C959 / 64 "+/- 0.010 "€19.56
FZ9931SSΣκέτη#83 / 16 "18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι1"B85 έως C951 / 8 "+/- 0.010 "€17.60
APPROVED VENDOR -

Πλυντήριο # 10

ΣτυλΜοντέλοφινίρισμαΜέσα Dia.ΥλικόΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A253041-ΠΓΝικέλιο0.265 "Χάλυβας χαμηλού άνθρακα€24.57
B1NU84Σκέτη0.250 "18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι€11.51
APPROVED VENDOR -

Πλυντήριο # 6

ΣτυλΜοντέλοφινίρισμαΜέσα Dia.ΥλικόΕκτός Dia.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A253031-ΠΓΝικέλιο0.200 "Χάλυβας χαμηλού άνθρακα15 / 32 "€21.19
RFQ
A908016-ΠΓΝικέλιο0.200 "Ορείχαλκος15 / 32 "€13.58
B1NU82Σκέτη0.172 "18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι29 / 64 "€8.56
APPROVED VENDOR -

Ροδέλα #4, 100PK

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
925167-PGΑΒ9ΗΝΕ€8.55

Πλυντήρια Countersunk

Οι ροδέλες αντιβυθισμένων χρησιμοποιούνται με οβάλ και επίπεδες βίδες κεφαλής για να παρέχουν επιφάνεια έδρασης και λειτουργικότητα στεγανοποίησης. Raptor Supplies προσφέρει μια ευρεία γκάμα ροδέλες με βυθισμένες ροδέλες από μάρκες όπως Grainger και Μικροπλαστικά. Αυτές οι ροδέλες λειτουργούν παρόμοια με τις επίπεδες ροδέλες, αλλά διαθέτουν επιφάνεια έδρασης για βίδες με επίπεδη κεφαλή.

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς οι ροδέλες με βύθιση παρέχουν καλύτερη προστασία από τους κραδασμούς από τις επίπεδες ροδέλες;

  • Όταν εγκατασταθούν, αυτές οι βυθισμένες ροδέλες πιέζουν το αντικείμενο για να αντιστέκονται στους κραδασμούς.
  • Λειτουργούν ουσιαστικά ως ελατήρια. Η οδήγηση ενός συνδετήρα με σπείρωμα μέσα από το κέντρο θα αναγκάσει τις πλευρές του πλυντηρίου να συμπτύξουν, πιέζοντας έτσι το αντικείμενο.

Τι είναι οι ροδέλες φινιρίσματος που βυθίζονται;

  • Οι ροδέλες φινιρίσματος είναι επίσης γνωστές ως ροδέλες φορεμάτων.
  • Αυτές οι ροδέλες κατασκευάζονται έτσι ώστε να είναι πιο στιβαρές και να παρέχουν καλύτερη εμφάνιση από τις τυπικές ροδέλες βυθιζόμενες.
  • Οι βίδες με οβάλ και επίπεδη κεφαλή βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο μέσα σε αυτές τις βυθισμένες ροδέλες.

Τι είναι οι ροδέλες εξωτερικών δοντιών με κλειδαριά;

Αυτές οι ροδέλες διαθέτουν δόντια που συγκρατούν σταθερά τις κεφαλές των βιδών με επίπεδη κεφαλή 82 μοιρών, αποτρέποντας τη χαλάρωση των αρμών λόγω κραδασμών.

Ποια είναι η σημασία των βυθισμένων ροδέλες με σφιχτή λαβή εξωτερικών οδοντικών κλειδαριών;

Τα δόντια σε αυτές τις ροδέλες δαγκώνουν βαθύτερα στην κεφαλή και την άρθρωση της βίδας από τις κανονικές ροδέλες ασφάλισης εξωτερικών δοντιών. Παρέχουν σταθερό κράτημα, αποτρέποντας τις βίδες 90 μοιρών από το να χαλαρώσουν λόγω κραδασμών.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;