Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR 250693BG Coupling Nut 3/4-10 1/2-13, 10PK | AA9YDY 1JE63

APPROVED VENDOR 250693BG Παξιμάδι ζεύξης 3/4-10 1/2-13, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9YDY Μοντέλο: 250693BGΚωδ. Cross: 1JE63
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
€69.62 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜειωτήρας παξιμαδιών ζεύξης
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος3/4"-10 and 1/2"-13
φινίρισμαΕπιχρωμιωμένο ψευδάργυρο
Μήκος1.5 "
ΥλικόΑτσάλι
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό50,000 psi
Ελάχ. Απόδοση (PSI)40,000
Τύπος καρύουΠαξιμάδι ζεύξης
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μέγεθος νήματος3/4-10 and 1/2-13
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάΑρχικό
Πλάτος1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.0575
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ7318160085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 250693BG Παξιμάδι ζεύξης 3/4-10 1/2-13, 10PK
€69.62 /πακέτο