Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 250539BG Παξιμάδι ζεύξης ράβδων Rh/Lh 1/2-13, 2PK | AA9YDP 1JE39

APPROVED VENDOR 250539BG Παξιμάδι ζεύξης ράβδου Rh/Lh 1/2-13, 2PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9YDP Μοντέλο: 250539BGΚωδ. Cross: 1JE39

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€37.56 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαξιμάδι ζεύξης
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος1 / 2 "-13
φινίρισμαΕπιχρωμιωμένο ψευδάργυρο
Βαθμός2
Μήκος4"
ΥλικόΑτσάλι
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό50,000 psi
Ελάχ. Απόδοση (PSI)40,000
Τύπος καρύουΠαξιμάδι ζεύξης
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί και αριστερό χέρι
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάΑρχικό
Πλάτος7 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.495
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7318160085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 250539BG Παξιμάδι ζεύξης ράβδου Rh/Lh 1/2-13, 2PK
€37.56 /πακέτο