Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APROVED VENDOR 250440BG Rod Coupling Paut 5.8 Steel M6 X 1, 10PK | AA9YDG 1JE25

APPROVED VENDOR 250440BG Παξιμάδι ζεύξης ράβδου 5.8 Steel M6 X 1, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9YDG Μοντέλο: 250440BGΚωδ. Cross: 1JE25
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
€58.71 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαξιμάδι ζεύξης
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM6 x 1
φινίρισμαΕπιχρωμιωμένο ψευδάργυρο
ΒαθμόςΚλάση 5.8
Μήκος38mm
ΥλικόΑτσάλι
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό50,000 psi
Ελάχ. Απόδοση (PSI)40,000
Τύπος καρύουΠαξιμάδι ζεύξης
Κατηγορία ιδιοκτησίας5.8
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΜετρικός
ΧαρακτηριστικάΑρχικό
Πλάτος11mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2475
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7318160085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 250440BG Παξιμάδι ζεύξης ράβδου 5.8 Steel M6 X 1, 10PK
€58.71 /πακέτο