Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 250380BG Παξιμάδι σύνδεσης ράβδων Grade 2 1/2-20, 5PK | AA9XWE 1JA83

APPROVED VENDOR 250380BG Παξιμάδι σύνδεσης ράβδου Grade 2 1/2-20, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA9XWE Μοντέλο: 250380BGCross Ref: 1JA83

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€24.49 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαξιμάδι ζεύξης
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος1 / 2 "-20
φινίρισμαΕπιχρωμιωμένο ψευδάργυρο
Βαθμός2
Μήκος1.75 "
ΥλικόΑτσάλι
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό50,000 psi
Ελάχ. Απόδοση (PSI)40,000
Τύπος καρύουΠαξιμάδι ζεύξης
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνUNF
ΧαρακτηριστικάΑρχικό
Πλάτος11 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2475
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7318160085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 250380BG Παξιμάδι σύνδεσης ράβδου Grade 2 1/2-20, 5PK
€24.49 /πακέτο