Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APROVED VENDOR 250019BG Rod Coupling Nut Brass 3/4-10, 2PK | AA9XQY 1HY70

APPROVED VENDOR 250019BG Παξιμάδι σύζευξης ράβδων ορείχαλκος 3/4-10, 2PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9XQY Μοντέλο: 250019BGCross Ref: 1HY70
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
€55.68 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαξιμάδι ζεύξης
Βασικό υλικόΟρείχαλκος
Dia./ Νήμα μέγεθος3 / 4 "-10
φινίρισμαΣκέτη
Μήκος2.25 "
ΥλικόΟρείχαλκος
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό50 psi
Τύπος καρύουΠαξιμάδι ζεύξης
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάΑρχικό
Πλάτος1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2925
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7415338010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 250019BG Παξιμάδι σύζευξης ράβδων ορείχαλκος 3/4-10, 2PK
€55.68 /πακέτο