Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APROVED VENDOR 250015BG Rod Coupling Nut Brass 3/8-16, 5PK | AA9XQV 1HY64

APPROVED VENDOR 250015BG Παξιμάδι σύζευξης ράβδων ορείχαλκος 3/8-16, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9XQV Μοντέλο: 250015BGCross Ref: 1HY64
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
€42.83 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαξιμάδι ζεύξης
Βασικό υλικόΟρείχαλκος
Dia./ Νήμα μέγεθος3 / 8 "-16
φινίρισμαΣκέτη
Μήκος1.125 "
ΥλικόΟρείχαλκος
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό50 psi
Τύπος καρύουΠαξιμάδι ζεύξης
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάΑρχικό
Πλάτος1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7415338010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 250015BG Παξιμάδι σύζευξης ράβδων ορείχαλκος 3/8-16, 5PK
€42.83 /πακέτο