Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 24W720 Sainer Suction 1/2 In | AB7ZUF

APPROVED VENDOR 24W720 Strainer Suction 1/2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7ZUF Μοντέλο: 24W720
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
€35.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικό φίλτρο αναρρόφησης
Διάμετρος2.62 "
κορνίζαΆκαμπτο εσωτερικό τριών κομματιών
Μήκος3.11 "
Ονομαστική ροή5 GPM
Υλικό οθόνηςΑνοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)9.65
Μήκος πλοίου (cm)7.37
Πλάτος πλοίου (cm)7.37
Κωδικός ΕΣ8421290065
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • (F) Θύρες NPT (In.) (1/2)
    • Τερματικά
    • Πλέγμα οθόνης (100)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΜήκοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 24W721 Sainer Suction 3/4 In | AB7ZUG 24W7212.62 "3.5 "€39.68
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 24W722 Sainer Suction 1 In | AB7ZUH 24W7222.62 "5.41 "€45.61
APROVED VENDOR 24W723 Strainer Suction 1-1/4 In | AB7ZUJ 24W7233.41 "6.88 "€58.73
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 24W724 Φίλτρο αναρρόφησης 1-1 / 2 σε | AB7ZUK 24W7243.41 "8.1 "€64.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 24W720 Strainer Suction 1/2 In
€35.04 /μονάδα