Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 24M036 Επίπεδο φλας λευκό 12vdc | AB7YGH

APPROVED VENDOR 24M036 Flat Indicator Light Λευκό 12vdc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7YGH Μοντέλο: 24M036

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€8.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπίπεδη ενδεικτική λυχνία
Μέση διάρκεια ζωής100,000 hr.
ΧρώμαΆσπρο
Τρέχουσα συντάχθηκε20mA
Ηλεκτρική σύνδεσηΜόλυβδος για συγκόλληση
Εκτίμηση IP40
Τύπος λάμπαςLED
ΥλικόΟρείχαλκο επιχρωμιωμένο, πλαστικό (ABS), LED
Πάχος πάνελΈως 0.16 "
Shapeγύρος
Μέγεθος6mm στήριξη Dia.
Τάση12 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)6.86
Πλάτος πλοίου (cm)1.52
Κωδικός ΕΣ8531200040
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΗλεκτρική σύνδεσηΜέγεθοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 24M032 Επίπεδο φλας κόκκινο 12vdc AB7YGD 24M032RedΜόλυβδος για συγκόλληση6mm στήριξη Dia.€7.82
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 24M033 Επίπεδο δείκτη ανοιχτό κίτρινο 12vdc | AB7YGE 24M033ΚίτρινοΜόλυβδος για συγκόλληση6mm στήριξη Dia.€7.78
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 24M034 Επίπεδο δείκτη Ανοιχτό πράσινο 12vdc | AB7YGF 24M034ΠράσινοΜόλυβδος για συγκόλληση6mm στήριξη Dia.€8.74
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 24M035 Επίπεδο φλας Μπλε 12vdc AB7YGG 24M035ΜπλεΜόλυβδος για συγκόλληση6mm στήριξη Dia.€8.02
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 24M060 Επίπεδο φλας κόκκινο 12vdc AB7YHJ 24M060RedΑρσενικό 100 Connector8mm στήριξη Dia.€9.83
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 24M061 Επίπεδο δείκτη ανοιχτό κίτρινο 12vdc | AB7YHK 24M061ΚίτρινοΑρσενικό 100 Connector8mm στήριξη Dia.€9.54
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 24M062 Επίπεδο δείκτη Ανοιχτό πράσινο 12vdc | AB7YHL 24M062ΠράσινοΑρσενικό 100 Connector8mm στήριξη Dia.€7.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 24M036 Flat Indicator Light Λευκό 12vdc
€8.70 /μονάδα