Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 24D958 Mig Welding Wire Er4043 0.047 1lb | AB7WLV

APPROVED VENDOR 24D958 Mig Welding Wire Er4043 0.047 1lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7WLV Μοντέλο: 24D958
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
€26.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύρμα συγκόλλησης Mig
Ταξινόμηση AWSER4043
Δοχείο1 λίβρες καρούλι
Μέγεθος δοχείου1 λίβρες
Είδος δοχείουΠηνίο
Διάμετρος0.047 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό53000 PSI
Αντοχή σε εφελκυσμό53,000 psi
ΧαρακτηριστικάER4043

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.59
Ύψος πλοίου (cm)6.1
Μήκος πλοίου (cm)10.67
Πλάτος πλοίου (cm)10.92
Κωδικός ΕΣ7605290000
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος δοχείουΔιάμετροςΥλικόΕλάχ. Αντοχή σε εφελκυσμόΑντοχή σε εφελκυσμόΧαρακτηριστικάΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 23XM73 Mig Welding Wire Stainless Steel 33lb | AB7PRJ 23XM7333 λίβρες0.03 "Ανοξείδωτο ατσάλι80,000 psi80,000 psiER310€661.57
ΕΓΚΡΙΣΗ VENDOR 23XM75 Mig Welding Wire Stainless Steel 33lb | AB7PRK 23XM7533 λίβρες0.04 "Ανοξείδωτο ατσάλι80,000 psi80,000 psiER310€647.63
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 23XM76 Mig Welding Wire Stainless Steel 33lb | AB7PRL 23XM7633 λίβρες0.045 "Ανοξείδωτο ατσάλι80,000 psi80,000 psiER310€657.02
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 23XM77 Mig Welding Wire Stainless Steel 33lb | AB7PRM 23XM7733 λίβρες0.03 "Ανοξείδωτο ατσάλι95,000 PSI95,000 psiER312€630.98
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 23XM79 Mig Welding Wire Stainless Steel 33lb | AB7PRP 23XM7933 λίβρες0.04 "Ανοξείδωτο ατσάλι95,000 PSI95,000 psiER312€622.64
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 23XM80 Mig Welding Wire Stainless Steel 33lb | AB7PRQ 23XM8033 λίβρες0.045 "Ανοξείδωτο ατσάλι95,000 PSI95,000 psiER312€599.16
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 23XM81 Mig Welding Wire Stainless Steel 33lb | AB7PRR 23XM8133 λίβρες0.03 "Ανοξείδωτο ατσάλι75,000 PSI75,000 psiER347Si€553.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 24D958 Mig Welding Wire Er4043 0.047 1lb
€26.18 /μονάδα