ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 23XM88 Mig Welding Wire Stainless Steel 33lb | AB7PRZ

APPROVED VENDOR 23XM88 Mig Welding Wire από ανοξείδωτο ατσάλι 33lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7PRZ Μοντέλο: 23XM88

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€226.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύρμα συγκόλλησης Mig
Ταξινόμηση AWSER430
Δοχείο33 λίβρες καρούλι
Μέγεθος δοχείου33 λίβρες
Είδος δοχείουΠηνίο
Διάμετρος0.045 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό65,000 PSI
Αντοχή σε εφελκυσμό65,000 psi
ΧαρακτηριστικάER430

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.51
Ύψος πλοίου (cm)11.94
Μήκος πλοίου (cm)32.77
Πλάτος πλοίου (cm)31.75
Κωδικός ΕΣ7223001046
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος δοχείουΔιάμετροςΥλικόΕλάχ. Αντοχή σε εφελκυσμόΑντοχή σε εφελκυσμόΧαρακτηριστικάΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 23XM73 Mig Welding Wire Stainless Steel 33lb | AB7PRJ 23XM7333 λίβρες0.03 "Ανοξείδωτο ατσάλι80,000 psi80,000 psiER310€661.57
ΕΓΚΡΙΣΗ VENDOR 23XM75 Mig Welding Wire Stainless Steel 33lb | AB7PRK 23XM7533 λίβρες0.04 "Ανοξείδωτο ατσάλι80,000 psi80,000 psiER310€647.63
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 23XM76 Mig Welding Wire Stainless Steel 33lb | AB7PRL 23XM7633 λίβρες0.045 "Ανοξείδωτο ατσάλι80,000 psi80,000 psiER310€657.02
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 23XM77 Mig Welding Wire Stainless Steel 33lb | AB7PRM 23XM7733 λίβρες0.03 "Ανοξείδωτο ατσάλι95,000 PSI95,000 psiER312€630.98
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 23XM79 Mig Welding Wire Stainless Steel 33lb | AB7PRP 23XM7933 λίβρες0.04 "Ανοξείδωτο ατσάλι95,000 PSI95,000 psiER312€622.64
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 23XM80 Mig Welding Wire Stainless Steel 33lb | AB7PRQ 23XM8033 λίβρες0.045 "Ανοξείδωτο ατσάλι95,000 PSI95,000 psiER312€599.16
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 23XM81 Mig Welding Wire Stainless Steel 33lb | AB7PRR 23XM8133 λίβρες0.03 "Ανοξείδωτο ατσάλι75,000 PSI75,000 psiER347Si€553.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 23XM88 Mig Welding Wire από ανοξείδωτο ατσάλι 33lb
€226.52 /μονάδα