Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 23XM65 Tig Welding Rod Er347si 1/16 10 Lb | AB7PRA

APPROVED VENDOR 23XM65 Tig Welding Rod Er347si 1/16 10 Lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7PRA Μοντέλο: 23XM65
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
€141.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤιγκ συγκόλλησης Tig
Ταξινόμηση AWSER347SI
Μέγεθος δοχείου10 λίβρες
Είδος δοχείουΚουτί
Διάμετρος1 / 16 "
Μήκος36ft.
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Αντοχή σε εφελκυσμό75,000 psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.68
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)92.71
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7223001061
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΑντοχή σε εφελκυσμόΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 23XM57 Tig Welding Rod Er309l 1/16 10 Lb. | AB7PQT 23XM571 / 16 "75000 psi€228.74
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 23XM63 Tig Welding Rod Er310 1/8 10 Lb. | AB7PQY 23XM631 / 8 "80,000 psi-
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 23XM66 Tig Welding Rod Er347si 3/32 10 Lb | AB7PRB 23XM663 / 32 "75,000 psi€219.66
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 23XM67 Tig Welding Rod Er347si 1/8 10 Lb. | AB7PRC 23XM671 / 8 "75,000 psi€133.11
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 23XM68 Tig Welding Rod Er347si 5/32 10 Lb | AB7PRD 23XM685 / 32 "75,000 psi€133.11
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 23XM70 Tig Welding Rod Er430 3/32 10 Lb. | AB7PRF 23XM703 / 32 "65,000 psi€112.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 23XM65 Tig Welding Rod Er347si 1/16 10 Lb
€141.93 /μονάδα