Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 22NT81 Προφυλακτήρας βάσης / αμαξώματος 8 x 3-1 / 2 x 5-1 / 2 ίντσες καουτσούκ | AB6XAK

APPROVED VENDOR 22NT81 Dock/body bumper 8 x 3-1/2 x 5-1/2 inch Ruber

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6XAK Μοντέλο: 22NT81
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
€13.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροφυλακτήρας βάσης / αμαξώματος
Υλικό προφυλακτήραΚαουτσούκ
Σχήμα προφυλακτήραΟρθογώνιος
Στερέωση οπών OC H3-1 / 8 "
Στερέωση οπών OC W5-1 / 2 "
Αριθμός οπών στερέωσης4
Συνολικό βάθος3.5 "
συνολικό ύψος8"
συνολικό πλάτος5.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.61
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)21.59
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ4016996050
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Πρόσβαση στο Hole Dia. (1-1 / 2 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 22NT80 Dock/body Bumper 8 x 2 x 2-1/2 Inch Rubber | AB6XAJ 22ΝΤ802"8"2.5 "€5.74
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 22NT82 Προφυλακτήρας βάσης / αμαξώματος 6 x 3-1 / 2 x 3-1 / 2 ίντσες καουτσούκ | AB6XAL 22ΝΤ823.5 "6"3.5 "€8.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 22NT81 Dock/body bumper 8 x 3-1/2 x 5-1/2 inch Ruber
€13.48 /μονάδα