Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 22NT80 Dock/body Bumper 8 x 2 x 2-1/2 Inch Rubber | AB6XAJ

APPROVED VENDOR 22NT80 Dock/body bumper 8 x 2 x 2-1/2 inch Ruber

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6XAJ Μοντέλο: 22NT80
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
€5.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροφυλακτήρας βάσης / αμαξώματος
Υλικό προφυλακτήραΚαουτσούκ
Σχήμα προφυλακτήραΟρθογώνιος
Αριθμός οπών στερέωσης2
Συνολικό βάθος2"
συνολικό ύψος8"
συνολικό πλάτος2.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.78
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)6.86
Κωδικός ΕΣ4016996050
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Access Hole Dia. (1")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 22NT81 Προφυλακτήρας βάσης / αμαξώματος 8 x 3-1 / 2 x 5-1 / 2 ίντσες καουτσούκ | AB6XAK 22ΝΤ813.5 "8"5.5 "€13.48
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 22NT82 Προφυλακτήρας βάσης / αμαξώματος 6 x 3-1 / 2 x 3-1 / 2 ίντσες καουτσούκ | AB6XAL 22ΝΤ823.5 "6"3.5 "€8.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 22NT80 Dock/body bumper 8 x 2 x 2-1/2 inch Ruber
€5.74 /μονάδα