APROVED VENDOR 22NP63 Pallet Rack Protector 24-1/4 x 10-1/16in | AB6WZG

APPROVED VENDOR 22NP63 Pallet Rack Protector 24-1/4 x 10-1/16in

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6WZG Μοντέλο: 22NP63

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€103.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςPallet Rack Protector με προφυλακτήρα
Βάθος βάσης6"
Πλάτος βάσης10 1 / 16 "
ΧρώμαΚίτρινο
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
ΥλικόΧάλυβας / καουτσούκ
ΒάσηΌροφος
συνολικό ύψος24 "
Συνολικό μήκος9.437 "
συνολικό πλάτος8"
Βάθος ανοίγματος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί3.625 "
Χρησιμοποιήσιμο άνοιγμα πλάτους6-1 / 2 "
Wall Πάχος1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.415
Ύψος πλοίου (cm)66.04
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος βάσηςσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
APROVED VENDOR 22NP57 Pallet Rack Protector 12-1/4 x 8-1/16 In | AB6WZA 22NP61 22ΝΡ578 1 / 16 "12 "8.625 "6"€77.07
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 22NP58 Pallet Rack Protector 18-1 / 4 x 8-1 / 16 In | AB6WZB 22ΝΡ588 1 / 16 "18 "8.625 "6"€111.23
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 22NP59 Pallet Rack Protector 24-1 / 4 x 8-1 / 16 In | AB6WZC 22ΝΡ598 1 / 16 "24 "8.625 "6"-
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 22NP60 Pallet Rack Protector 36-1 / 4 x 8-1 / 16 In | AB6WZD 22ΝΡ608 1 / 16 "36 "8.625 "6"-
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 22NP61 Pallet Rack Protector 12-1 / 4 x 10-1 / 16in | AB6WZE 22ΝΡ6110 1 / 16 "12 "9.437 "8"-
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 22NP62 Pallet Rack Protector 18-1 / 4 x 10-1 / 16in | AB6WZF 22ΝΡ6210 1 / 16 "18 "9.437 "8"€114.79
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 22NP64 Pallet Rack Protector 36-1/4 x 10-1/16in | AB6WZH 22ΝΡ6410 1 / 16 "36 "9.437 "8"-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 22NP63 Pallet Rack Protector 24-1/4 x 10-1/16in
€103.62 /μονάδα