ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 21VK50 Tilt Truck Utility 1/2 Cubic Yard 450 Lb. | AB6KVG

APPROVED VENDOR 21VK50 Tilt Truck Utility 1/2 Cubic Yard 450 Lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB6KVG Μοντέλο: 21VK50

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€891.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό κλίσης
Κάστερ Ντία.4"
Τύπος τροχίσκου(2) Περιστρεφόμενος
ΧρώμαΜαύρη
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Υλικό χοάνηςΠολυαιθυλένιο μέσης πυκνότητας
Τύπος χοάνηςΧρησιμότητα
Χωρητικότητα φορτίου450 λίβρες
Προαιρετικό καπάκιΑρ. 21VK32
συνολικό ύψος38.63 "
Συνολικό μήκος60 "
συνολικό πλάτος28 "
Τόμος1/2 cu υδ
Χωρητικότητα όγκου1/2 cu υδ
Διάμετρος τροχού10 "
Τύπος τροχούΣτερεό μαλακό καουτσούκ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 24.2055
Ύψος πλοίου (cm)98.12
Μήκος πλοίου (cm)152.4
Πλάτος πλοίου (cm)71.12
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤόμοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 21VK49 Tilt Truck Utility 1 Cubic Yard 850 Lb. | AB6KVF 21VK49850 λίβρες44.75 "77 "34 "1 cu. υδ€1,215.59
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 21VK50 Tilt Truck Utility 1/2 Cubic Yard 450 Lb.
€891.03 /μονάδα