Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR 217255G Carriage Bolt 5/8-11 X 5L, 5PK | AB6EBW 21A965

APPROVED VENDOR 217255G Κοχλίας μεταφοράς 5/8-11 X 5L, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6EBW Μοντέλο: 217255GΣταυρός: 21A965
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
€27.80 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι μεταφοράς
Μέγεθος τρυπανιού41 / 64 "
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός5
Επικεφαλής Ντία.1.344 "
Ύψος κεφαλιού0.344 "
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μήκος5"
ΥλικόΜεσαίου άνθρακα χάλυβα
Τετράγωνο ύψος0.344 "
Τετράγωνο πλάτος0.642 "
Αντοχή σε εφελκυσμό120,000 psi
Μέγεθος νήματος5 / 8-11
ΧαρακτηριστικάΤετράγωνο λαιμό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.99
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)14.48
Πλάτος πλοίου (cm)10.92
Κωδικός ΕΣ7318152055
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 217255G Κοχλίας μεταφοράς 5/8-11 X 5L, 5PK
€27.80 /πακέτο