Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APROVED VENDOR 217175G Carriage Bolt 5/8-11 X 3L, 10PK | AB6EBR 21A961

APPROVED VENDOR 217175G Κοχλίας μεταφοράς 5/8-11 X 3L, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6EBR Μοντέλο: 217175GΣταυρός: 21A961

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€41.74 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι μεταφοράς
Μέγεθος τρυπανιού41 / 64 "
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός5
Επικεφαλής Ντία.1.344 "
Ύψος κεφαλιού0.344 "
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μήκος3"
ΥλικόΜεσαίου άνθρακα χάλυβα
Τετράγωνο ύψος0.344 "
Τετράγωνο πλάτος0.642 "
Αντοχή σε εφελκυσμό120,000 psi
Μέγεθος νήματος5 / 8-11
ΧαρακτηριστικάΤετράγωνο λαιμό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.29
Ύψος πλοίου (cm)4.83
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)9.91
Κωδικός ΕΣ7318152055
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 217175G Κοχλίας μεταφοράς 5/8-11 X 3L, 10PK
€41.74 /πακέτο