Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 205825BG Ράβδος παξιμάδι βαθμού 8 1-8 | AA9XRF 1ΗΥ84

APPROVED VENDOR 205825BG Παξιμάδι σύνδεσης ράβδου Grade 8 1-8

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9XRF Μοντέλο: 205825BGCross Ref: 1HY84
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
€68.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαξιμάδι ζεύξης
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος1 "-8
φινίρισμαΕπιχρωμιωμένο ψευδάργυρο
Βαθμός8
Μήκος2.75 "
ΥλικόΑτσάλι
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό150,000 psi
Ελάχ. Απόδοση (PSI)135,000
Τύπος καρύουΠαξιμάδι ζεύξης
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάΑρχικό
Πλάτος1.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4275
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7318160085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 205825BG Παξιμάδι σύνδεσης ράβδου Grade 8 1-8
€68.51 /μονάδα