Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR 205271BG Rod Coupling Nut Grade 8 3/4-10, 2PK | AA9XRD 1HY80

APPROVED VENDOR 205271BG Παξιμάδι σύνδεσης ράβδου Grade 8 3/4-10, 2PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9XRD Μοντέλο: 205271BGCross Ref: 1HY80
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
€72.79 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαξιμάδι ζεύξης
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος3 / 4 "-10
φινίρισμαΕπιχρωμιωμένο ψευδάργυρο
Βαθμός8
Μήκος2.25 "
ΥλικόΑτσάλι
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό150,000 psi
Ελάχ. Απόδοση (PSI)135,000
Τύπος καρύουΠαξιμάδι ζεύξης
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάΑρχικό
Πλάτος1.12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.405
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ7318160085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 205271BG Παξιμάδι σύνδεσης ράβδου Grade 8 3/4-10, 2PK
€72.79 /πακέτο