Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR 204614BG Rod Coupling Nut Grade 5 5/8-18, 2PK | AA9XVL 1JA28

APPROVED VENDOR 204614BG Παξιμάδι σύνδεσης ράβδου Grade 5 5/8-18, 2PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9XVL Μοντέλο: 204614BGCross Ref: 1JA28
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
€22.71 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαξιμάδι ζεύξης
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος5 / 8 "-18
φινίρισμαΕπιχρωμιωμένο ψευδάργυρο
Βαθμός5
Μήκος2.125 "
ΥλικόΑτσάλι
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό105,000 psi
Ελάχ. Απόδοση (PSI)90,000
Τύπος καρύουΠαξιμάδι ζεύξης
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνUNF
ΧαρακτηριστικάΑρχικό
Πλάτος13 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7318160085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 204614BG Παξιμάδι σύνδεσης ράβδου Grade 5 5/8-18, 2PK
€22.71 /πακέτο