Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

REES 02510-101 Κουμπί έμβολου μανιταριού, μάνδαλο ελατηρίου, μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AX3KWG Πρότυπο: 02510-101
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
€366.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚουμπί κεφαλής μανιταριού
Διαμόρφωση επαφής# 09 ΟΧΙ + NC
Τύπος επαφήςSlow-Make Slow-Break
Καλύψτε το χρώμαΜαύρη
Επιχειρησιακή Δύναμη9.5 λίβρες
Αλλάξτε το χρώμαΜαύρη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6975
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το κουμπί εμβόλου μανιταριού Rees 02510-101 είναι ιδανικό για ηλεκτρομαγνητικό εξοπλισμό και βιομηχανικές μηχανές ως συσκευή ελέγχου κυκλώματος με το χέρι. Διαθέτει ελατήριο κλειδώματος για στιγμιαίες λειτουργίες. Αυτό το βαρέως τύπου, έμβολο κουμπί είναι κατάλληλο για χρήση σε πρέσες και φρένα ως κουμπί Start ή Stop.

Χαρακτηριστικά:

  • Το κουμπί εμβόλου μανιταριού Rees 02510-101 έχει ένα στρογγυλό έμβολο σε σχήμα μανιταριού που απαιτεί δύναμη λειτουργίας 9.5 λίβρες.
  • Διαθέτει NO & NC θετικές επαφές ανοίγματος τύπου slow make-slow brake.
  • Οι επαφές αυτού του κουμπιού είναι επιχρυσωμένες για την αποφυγή αμαύρωσης υψηλής αντοχής.
  • Έχει μέγιστη ονομαστική τιμή επαφής 600VAC στα 1.2A & 250VDC στα 1.1Α.
  • Οι δεσμευτικοί ακροδέκτες αυτού του εμβόλου μανιταριού δέχονται συρματόσχοινα #14 AWG.
  • Η μηχανική του ζωή είναι 500000 λειτουργίες.
  • Αυτός ο διακόπτης συνοδεύεται από εξοπλισμό στερέωσης, ελαστικό παρέμβυσμα Santoprene για εύκολη εγκατάσταση και λαδόκολλη μετά την εγκατάσταση.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • IEC / EN 60947-5-1
  • UL 508
  • CSA C22.2
  • CE
  • Πιστοποιητικό DEMKO (D-01496-M1)
  • Νέμα 12/13
  • IP65

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι μερικά σημεία που πρέπει να σημειωθούν πριν από την εγκατάσταση αυτού του εμβόλου μανιταριού Rees 02510-101;

A.

  • Αυτή η πινακίδα αναφοράς θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εφαρμογές όπου οι συσκευές προστασίας σημείου λειτουργίας είναι κατάλληλα εγκατεστημένες και συντηρημένες σύμφωνα με τους απαραίτητους κανονισμούς και πρότυπα OSHA και ANSI B11.1.
  • Λειτουργίες χωρίς αποτελεσματικές διασφαλίσεις σημείου λειτουργίας μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρό τραυματισμό του χρήστη.

Ε. Από τι είναι κατασκευασμένο αυτό το έμβολο μανιτάρι Rees 02510-101;

A. Αυτό το έμβολο κουμπιού μανιταριού Rees 02510-101 έχει χυτή κατασκευή DuPont Delrin 100ST Acetal με μαύρο χρώμα ξηρής σκόνης, κατασκευασμένο από χυτό ψευδάργυρο για πρόσθετη αντοχή στην κρούση και ομοιόμορφη εμφάνιση.

Ε. Ποια είναι η θερμοκρασία λειτουργίας αυτού του εμβόλου μανιταριού Rees 02510-101;

Α. Αυτό το κουμπί εμβόλου μανιταριού Rees 02510-101 μπορεί να λειτουργήσει σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από 32 έως 131 βαθμούς F (0 έως 55 βαθμούς C). Μπορεί να αποθηκευτεί σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -40 έως 185 βαθμούς F (-40 έως 85 βαθμούς C).

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΚαλύψτε το χρώμαΕίδοςΕπιχειρησιακή ΔύναμηΤύπος λειτουργίαςΜέγεθοςΧαρακτηριστικάΤιμή
REES 00222-002 Έμβολο μανιταριού, πλαστικό, κόκκινο-κίτρινο | AX3KQN 00222-002-ΚίτρινοΚουμπί κεφαλής μανιταριού4.3 λίβρεςΣτιγμιαίος--€251.58
REES 00222-004 Έμβολο μανιταριών, πλαστικό, κίτρινο-μαύρο | AX3KQP 00222-004-ΜαύρηΚουμπί κεφαλής μανιταριού4.3 λίβρεςΣτιγμιαίος--€251.58
REES 01307-012 Διακόπτης εμβόλου μανιταριού, μέταλλο, χρώμιο | AX3KRY 01307-012-ΜαύρηΚουμπί κεφαλής μανιταριού9 λίβρεςΣτιγμιαίος--€550.70
REES 01371-012 Διακόπτης εμβόλου μανιταριού, μέταλλο, χρώμιο, μαύρο κάλυμμα | AX3KTB 01371-012-ΜαύρηΚουμπί κεφαλής μανιταριού5.2 λίβρεςΣτιγμιαίος--€311.54
REES 01371-112 Κουμπί, έμβολο μανιταριού, χρώμιο, μαύρο | AX3KTC 01371-112-ΜαύρηΚουμπί κεφαλής μανιταριού5.2 λίβρεςΣτιγμιαίος2.25 "-€311.54
REES 01371-212 Κουμπί, έμβολο μανιταριού, χρώμιο, με ασπίδα, μαύρο | AX3KTD 01371-212-ΜαύρηΚουμπί κεφαλής μανιταριού5.3 λίβρεςΣτιγμιαίος--€329.18
REES 01371-312 Κουμπί, έμβολο μανιταριών, χρώμιο, με ασπίδα, ψευδάργυρος | AX3KTE 01371-312-Φυσικός ψευδάργυροςΚουμπί κεφαλής μανιταριού5.3 λίβρεςΣτιγμιαίος--€329.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REES 02510-101 Κουμπί έμβολου μανιταριού, μάνδαλο ελατηρίου, μαύρο
€366.58 /μονάδα