Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR 204607BG Rod Coupling Nut Grade 5 7/16-20, 5PK | AA9XVG 1JA20

APPROVED VENDOR 204607BG Παξιμάδι σύνδεσης ράβδου Grade 5 7/16-20, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9XVG Μοντέλο: 204607BGCross Ref: 1JA20
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
€65.57 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαξιμάδι ζεύξης
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος7 / 16 "-20
φινίρισμαΕπιχρωμιωμένο ψευδάργυρο
Βαθμός5
Μήκος1.75 "
ΥλικόΑτσάλι
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό105,000 psi
Ελάχ. Απόδοση (PSI)90,000
Τύπος καρύουΠαξιμάδι ζεύξης
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνUNF
ΧαρακτηριστικάΑρχικό
Πλάτος5 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7318160085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 204607BG Παξιμάδι σύνδεσης ράβδου Grade 5 7/16-20, 5PK
€65.57 /πακέτο