Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 1YE19 Εξαγωνική Βίδα 1/2-13 X 1-1/2, 10PK | AB4JCU

APPROVED VENDOR 1YE19 Hex Cap Screw 1/2-13 X 1-1/2, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4JCU Μοντέλο: 1YE19

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€135.23 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΧαλκί
Dia./ Νήμα μέγεθος1 / 2 "-13
Διάμετρος1 / 2 "
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΧωρίς βαθμολογία
Ύψος κεφαλιού5 / 16 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος3 / 4 "
Μήκος κάτω από το κεφάλι1.5 "
ΥλικόΚράμα χαλκού σιλικόνης
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος1-1 / 4 "
Σκληρότητα RockwellB80
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό80,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1.5 "
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5175
Ύψος πλοίου (cm)4.06
Μήκος πλοίου (cm)8.64
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7318158066
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1YE19 Hex Cap Screw 1/2-13 X 1-1/2, 10PK
€135.23 /πακέτο