Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1YB23 Hex Cap Screw 1/4-20 X 1, 50PK | AB4HKV

APPROVED VENDOR 1YB23 Εξαγωνική βίδα 1/4-20 X 1, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4HKV Μοντέλο: 1YB23

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€91.47 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΟρείχαλκος
Dia./ Νήμα μέγεθος1 / 4 "-20
Διάμετρος1 / 4 "
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΧωρίς βαθμολογία
Ύψος κεφαλιού5 / 32 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος7 / 16 "
Μήκος κάτω από το κεφάλι1"
ΥλικόΟρείχαλκος
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος3 / 4 "
Σκληρότητα RockwellB60
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό50,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1"
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.41
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)5.33
Κωδικός ΕΣ7318158066
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1YB23 Εξαγωνική βίδα 1/4-20 X 1, 50PK
€91.47 /πακέτο