Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1XLE9 Θήκη 1 1/2 x 3 ίντσες με σπείρωμα μαύρο χάλυβα | AB4FFX

APPROVED VENDOR 1XLE9 Θηλή 1 1/2 x 3 ιντσών με σπείρωμα μαύρο ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4FFX Μοντέλο: 1XLE9
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
€10.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘηλή
Βασικός τύπος σύνδεσηςΝήμα και στα δύο άκρα
Υλικό σώματοςΜαύρο χάλυβα
Μήκος3"
Μέγιστη. Πίεση300 psi @ 550 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση ατμού150 psi
Εκτός Dia.1.9 "
Μέγεθος σωλήνα1.5 "
Πρόγραμμα80
Χωρίς συγκόλληση / συγκόλλησηΣυγκολλημένος
Τύπος νημάτωνNPT
Wall Πάχος0.145 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4091
Ύψος πλοίου (cm)8.13
Μήκος πλοίου (cm)4.83
Πλάτος πλοίου (cm)4.83
Κωδικός ΕΣ7307995015
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒασικός τύπος σύνδεσηςΜήκοςΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναWall ΠάχοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1CPL3 Θήκη 1/2 x 1 1/2 ίντσα Μαύρο χάλυβα | AA9EEJ 1CPL3Νήμα στο ένα άκρο1.5 "0.84 "1 / 2 "0.109 "€1.93
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1CPL4 Θήκη 1/2 x 2 ίντσες μαύρο χάλυβα | AA9EEK 1CPL4Νήμα στο ένα άκρο2"0.84 "1 / 2 "0.109 "€2.30
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1CPL5 Θήκη 1/2 x 3 ίντσες Μαύρο χάλυβα | AA9EEL 1CPL5Νήμα στο ένα άκρο3"0.84 "1 / 2 "0.109 "€2.95
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1CPL6 Θήκη 1/2 x 4 ίντσες Μαύρο χάλυβα | AA9EEM 1CPL6Νήμα στο ένα άκρο4"0.84 "1 / 2 "0.109 "€3.65
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1CPL7 Θήκη 1/2 x 6 ίντσες μαύρο χάλυβα | AA9EEN 1CPL7Νήμα στο ένα άκρο6"0.84 "1 / 2 "0.109 "€4.70
ΕΓΚΡΙΤΗΜΕΝΟΣ VENDOR 1CPL8 Θήκη 1/2 x 12 ιντσών Μαύρο ατσάλι | AA9EEP 1CPL8Νήμα στο ένα άκρο12 "0.84 "1 / 2 "0.109 "€9.84
ΕΓΚΡΙΤΗΜΕΝΟΣ VENDOR 1CPN5 Θήκη 3/4 x 12 ιντσών Μαύρο ατσάλι | AA9EEW 1CPN5Νήμα στο ένα άκρο12 "1.05 "3 / 4 "0.113 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1XLE9 Θηλή 1 1/2 x 3 ιντσών με σπείρωμα μαύρο ατσάλι
€10.19 /μονάδα