Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1CPL5 Θήκη 1/2 x 3 ίντσες Μαύρο χάλυβα | AA9EEL

APPROVED VENDOR 1CPL5 Θηλή 1/2 x 3 ιντσών μαύρο ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9EEL Μοντέλο: 1CPL5

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€2.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘηλή
Βασικός τύπος σύνδεσηςΝήμα στο ένα άκρο
Υλικό σώματοςΜαύρο χάλυβα
Μήκος3"
Μέγιστη. Πίεση300 psi @ 550 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση ατμού150 psi
Εκτός Dia.0.84 "
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
Πρόγραμμα80
Χωρίς συγκόλληση / συγκόλλησηΣυγκολλημένος
Τύπος νημάτωνNPT
Wall Πάχος0.109 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1215
Ύψος πλοίου (cm)2.29
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)2.29
Κωδικός ΕΣ7307995015
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒασικός τύπος σύνδεσηςΜήκοςΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναWall ΠάχοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1CPL3 Θήκη 1/2 x 1 1/2 ίντσα Μαύρο χάλυβα | AA9EEJ 1CPL3Νήμα στο ένα άκρο1.5 "0.84 "1 / 2 "0.109 "€1.93
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1CPL4 Θήκη 1/2 x 2 ίντσες μαύρο χάλυβα | AA9EEK 1CPL4Νήμα στο ένα άκρο2"0.84 "1 / 2 "0.109 "€2.30
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1CPL6 Θήκη 1/2 x 4 ίντσες Μαύρο χάλυβα | AA9EEM 1CPL6Νήμα στο ένα άκρο4"0.84 "1 / 2 "0.109 "€3.65
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1CPL7 Θήκη 1/2 x 6 ίντσες μαύρο χάλυβα | AA9EEN 1CPL7Νήμα στο ένα άκρο6"0.84 "1 / 2 "0.109 "€4.70
ΕΓΚΡΙΤΗΜΕΝΟΣ VENDOR 1CPL8 Θήκη 1/2 x 12 ιντσών Μαύρο ατσάλι | AA9EEP 1CPL8Νήμα στο ένα άκρο12 "0.84 "1 / 2 "0.109 "€9.84
ΕΓΚΡΙΤΗΜΕΝΟΣ VENDOR 1CPN5 Θήκη 3/4 x 12 ιντσών Μαύρο ατσάλι | AA9EEW 1CPN5Νήμα στο ένα άκρο12 "1.05 "3 / 4 "0.113 "-
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1XKX4 Θήκη 1/2 x 1 1/2 ίντσας με σπείρωμα μαύρο χάλυβα | AB4FCY 1ΧΚΧ4Νήμα και στα δύο άκρα1.5 "0.84 "1 / 2 "0.109 "€2.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1CPL5 Θηλή 1/2 x 3 ιντσών μαύρο ατσάλι
€2.95 /μονάδα