Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1XBL2 Toe Nipple Pipe Size 1/8 Inch Μήκος 2 1/2 | AB4DLA

APPROVED VENDOR 1XBL2 Μέγεθος σωλήνας θηλής δακτύλου 1/8 ίντσας μήκος 2 1/2

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4DLA Μοντέλο: 1XBL2
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
€2.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘηλή
Βασικός τύπος σύνδεσηςΝήμα στο ένα άκρο
Μέσα Dia.1 / 4 "
Μήκος2.5 "
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Εκτός Dia.1 / 2 "
Μέγεθος σωλήνα1 / 8 "
Πρόγραμμα40
Χωρίς συγκόλληση / συγκόλλησηΧωρίς ραφή
Θερμ. Εύρος-60 βαθμούς έως 450 βαθμούς F
Τύπος νημάτωνNPT
Wall Πάχος1 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.01
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)8.38
Πλάτος πλοίου (cm)1.52
Κωδικός ΕΣ7307290030
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσα Dia.ΜήκοςΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναWall ΠάχοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1XBH7 Toe Pip Size Μέγεθος 1/8 ίντσας Μήκος 1 | AB4DKB 1ΧΒΗ71 / 4 "1"1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "-
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1XBH8 Toe Pip Size Μέγεθος 1/4 ίντσας Μήκος 1 | AB4DKC 1ΧΒΗ81 / 2 "1"1 / 2 "1 / 4 "1 / 16 "€2.64
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1XBH9 Toe Pip Size Μέγεθος 3/8 Inch Μήκος 1 | AB4DKD 1ΧΒΗ91 / 2 "1"3 / 4 "3 / 8 "1 / 16 "€2.69
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1XBJ1 Toe Pip Size Μέγεθος 1/2 ίντσας Μήκος 1 | AB4DKE 1XBJ13 / 4 "1"3 / 4 "1 / 2 "1 / 16 "€2.97
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1XBJ2 Toe Nipple Pipe Size 3/4 Inch Μήκος 1 | AB4DKF 1XBJ23 / 4 "1"1"3 / 4 "1 / 16 "€3.54
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1XBJ3 Toe Pip Size Μέγεθος 1/8 ίντσας Μήκος 1 1/2 | AB4DKG 1XBJ31 / 4 "1.5 "1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "€2.14
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 1XBJ4 Τύπος θηλής δακτύλου Σωλήνας Μέγεθος 1/4 ίντσας Μήκος 1 1/2 | AB4DKH 1XBJ41 / 2 "1.5 "1 / 2 "1 / 4 "1 / 16 "€2.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1XBL2 Μέγεθος σωλήνας θηλής δακτύλου 1/8 ίντσας μήκος 2 1/2
€2.63 /μονάδα