Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1XAG7 Nipple Pipe Size 1 1/2 Inch Length 2 1/2 | AB4DAU

APPROVED VENDOR 1XAG7 Μέγεθος σωλήνα θηλής 1 1/2 ίντσα Μήκος 2 1/2

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB4DAU Μοντέλο: 1XAG7
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
€18.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘηλή
Βασικός τύπος σύνδεσηςΝήμα και στα δύο άκρα
Μέσα Dia.1.75 "
Μήκος2.5 "
Υλικό316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Εκτός Dia.2"
Μέγεθος σωλήνα1.5 "
Πρόγραμμα40
Χωρίς συγκόλληση / συγκόλλησηΧωρίς ραφή
Θερμ. Εύρος-60 βαθμούς έως 450 βαθμούς F
Τύπος νημάτωνNPT
Wall Πάχος3 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.675
Ύψος πλοίου (cm)6.6
Μήκος πλοίου (cm)4.83
Πλάτος πλοίου (cm)4.83
Κωδικός ΕΣ7307290030
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒασικός τύπος σύνδεσηςΜέσα Dia.ΕίδοςΜήκοςΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναWall ΠάχοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1WZP5 Θήκη Σωλήνας Μέγεθος 1 1/4 ίντσες x Κλείσιμο | AB4CRG 1WZP5Πλήρως νήμα1.5 "ΚλείσιμοΚλεισιμο1.75 "1.25 "3 / 16 "€10.24
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1WZP6 Μήκος σωλήνα Μέγεθος 1 1/4 ίντσας Μήκος 2 1/2 | AB4CRH 1WZP6Νήμα και στα δύο άκρα1.5 "Θηλή2.5 "1.75 "1.25 "3 / 16 "€15.38
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1WZP7 Σωλήνας θηλής Μέγεθος 1 1/4 ίντσας Μήκος 3 | AB4CRJ 1WZP7Νήμα και στα δύο άκρα1.5 "Θηλή3"1.75 "1.25 "3 / 16 "€18.48
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1WZP8 Θήκη Σωλήνας Μέγεθος 1 1/4 ίντσας Μήκος 3 1/2 | AB4CRK 1WZP8Νήμα και στα δύο άκρα1.5 "Θηλή3.5 "1.75 "1.25 "3 / 16 "€17.52
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1WZP9 Θήκη Σωλήνας Μέγεθος 1 1/4 ίντσας Μήκος 4 | AB4CRL 1WZP9Νήμα και στα δύο άκρα1.5 "Θηλή4"1.75 "1.25 "3 / 16 "€20.21
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1WZR1 Σωλήνας θηλής Μέγεθος 1 1/4 ίντσας Μήκος 5 | AB4CRM 1WZR1Νήμα και στα δύο άκρα1.5 "Θηλή5"1.75 "1.25 "3 / 16 "€25.88
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1WZR2 Σωλήνας θηλής Μέγεθος 1 1/4 ίντσας Μήκος 6 | AB4CRN 1WZR2Νήμα και στα δύο άκρα1.5 "Θηλή6"1.75 "1.25 "3 / 16 "€28.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1XAG7 Μέγεθος σωλήνα θηλής 1 1/2 ίντσα Μήκος 2 1/2
€18.35 /μονάδα