Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1WY39 Hex Nut Heavy 5/16-18 9/16 Inch, 50PK | AB4CND

APPROVED VENDOR 1WY39 Hex Nut Heavy 5/16-18 9/16 ίντσες, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4CND Μοντέλο: 1WY39

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€57.67 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHex Nut
Βασικό υλικόΟρείχαλκος
Dia./ Νήμα μέγεθος5 / 16 "-18
φινίρισμαΣκέτη
Ύψος19 / 64 "
ΥλικόΟρείχαλκος
Τύπος καρύουHex Nut - Βαρύ
Σκληρότητα RockwellB75
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNC
Χαρακτηριστικάβαρύς
Πλάτος9 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.405
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)6.6
Πλάτος πλοίου (cm)5.33
Κωδικός ΕΣ7415338010
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1WY39 Hex Nut Heavy 5/16-18 9/16 ίντσες, 50PK
€57.67 /πακέτο