Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR 1WE52 Hex Nut Full 1/2-13 3/4 Inch, 25PK | AB3ZFW

APPROVED VENDOR 1WE52 Εξάγωνο Παξιμάδι πλήρες 1/2-13 3/4 ίντσας, 25 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3ZFW Μοντέλο: 1WE52
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
€54.56 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHex Nut
Βασικό υλικόΣιλικόνη χάλκινο
Dia./ Νήμα μέγεθος1 / 2 "-13
φινίρισμαΣκέτη
Ύψος7 / 16 "
ΥλικόΣιλικόνη χάλκινο
Τύπος καρύουHex Nut
Σκληρότητα RockwellB75
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάΠλήρης
Πλάτος3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.48
Ύψος πλοίου (cm)4.06
Μήκος πλοίου (cm)8.64
Πλάτος πλοίου (cm)5.33
Κωδικός ΕΣ7415338010
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1WE52 Εξάγωνο Παξιμάδι πλήρες 1/2-13 3/4 ίντσας, 25 PK
€54.56 /πακέτο