Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1WE36 Hex Nut Full 3/4-10 1 1/8 Inch, 5PK | AB3ZFD

APPROVED VENDOR 1WE36 Hex Nut Full 3/4-10 1 1/8 Inch, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3ZFD Μοντέλο: 1WE36
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
€28.74 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHex Nut
Βασικό υλικόΟρείχαλκος
Dia./ Νήμα μέγεθος3 / 4 "-10
φινίρισμαΣκέτη
Ύψος41 / 64 "
ΥλικόΟρείχαλκος
Τύπος καρύουHex Nut
Σκληρότητα RockwellB75
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάΠλήρης
Πλάτος1.12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.23
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)6.1
Πλάτος πλοίου (cm)5.33
Κωδικός ΕΣ7415338010
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1WE36 Hex Nut Full 3/4-10 1 1/8 Inch, 5PK
€28.74 /πακέτο