Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR 1VU44 Metal Screw Pan #10 3/4 Inch Length, 100PK | AB3XJV

APPROVED VENDOR 1VU44 Μεταλλικό βιδωτό ταψί #10 Μήκος 3/4 ιντσών, 100 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3XJV Μοντέλο: 1VU44

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€26.59 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒιδώνοντας βίδα λαμαρίνας
Ο τύπος της μονάδαςΤετράγωνα
Μέγεθος οδηγού#2
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.0.373 "
Ύψος κεφαλιού0.137 "
επικεφαλής ΤύποςΠαν
Μήκος3 / 4 "
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος#10
Σύστημα μέτρησηςΊντσα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)5.33
Κωδικός ΕΣ7318141030
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1VU44 Μεταλλικό βιδωτό ταψί #10 Μήκος 3/4 ιντσών, 100 PK
€26.59 /πακέτο