ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1UWX7 Tube Uhmw 1/2 Idx1 1/2 ίντσα Εξωτερική διάμετρος 6 πόδια | AB3QRW

APPROVED VENDOR 1UWX7 Tube Uhmw 1/2 Idx1 1/2 ίντσες εξωτερική διάμετρος 6 πόδια

Είδος: AB3QRW Μοντέλο: 1UWX7
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€189.51 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπόθεμα σωλήνων
ΧρώμαΆσπρο
Μέσα Dia.1 / 2 "
Μέσα Dia. Ανοχή+/- 0.070 "
Μήκος6"
Ανοχή μήκους+0.060 "/ - 0.000"
ΥλικόUHMW-PE
Μέγιστη. Θερμ.180 F
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-20 Βαθμ.F
Εκτός Dia.1.5 "
Εκτός Dia. Ανοχή+/- 0.070 "
Αντοχή σε εφελκυσμό5,800 PSI
ΧαρακτηριστικάΒαθμός επαφής Virgin Food
Wall Πάχος0.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.81
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)182.88
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ3917210000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσα Dia.ΜήκοςΕκτός Dia.Wall ΠάχοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1UWN5 Σωλήνας Uhmw 1/2 Idx 1 ίντσα Εξωτερική διάμετρος 3 Μήκος ποδιών | AB3QPQ 1UWN51 / 2 "3ft.1"0.25 "€48.09
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1UWP1 Σωλήνας Uhmw 1/2 Idx1 1/4 ίντσας Εξωτερική διάμετρος 3 πόδια | AB3QPV 1UWP15 / 8 "3ft.1.25 "0.312 "€78.15
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 1UWP7 Σωλήνας Uhmw 1/2 Idx1 1/2 ίντσας Εξωτερική διάμετρος 3 πόδια | AB3QQA 1UWP71 / 2 "3ft.1.5 "0.5 "€101.69
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1UWV5 Tube Uhmw 1/2 Idx 1 ίντσα Εξωτερική διάμετρος 6 πόδια μήκος | AB3QRL 1UWV51 / 2 "6"1"0.25 "€89.85
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1UWX7 Tube Uhmw 1/2 Idx1 1/2 ίντσες εξωτερική διάμετρος 6 πόδια
€189.51 /μονάδα