Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 1ULH8 Άκαμπτος Πνευματικός Κάστερ 3-3/4 W 10 Διάμετρος | AB3NRY

APPROVED VENDOR 1ULH8 Rigid Pneumatic Caster 3-3/4 W 10 Diameter

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3NRY Μοντέλο: 1ULH8
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
€49.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆκαμπτος πνευματικός τροχίσκος
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster300 έως 999 λίβρες
Φινίρισμα πλαισίουΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μοτίβο τρύπαςB
Χρώμα HubΓκρί
Υλικό πλήμνηςΑτσάλι
Τύπος διανομέαΣυμμετρικός
Πλάτος πλήμνης3-3 / 4 "
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού2-5 / 8 "x 3"
Αξιολόγηση φορτίου350 λίβρες
Στήριγμα Bolt Dia.3 / 8 "
Τοποθέτηση ΤύποςA
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού3 "x 3-5 / 8"
συνολικό ύψος11 13 / 16 "
Μέγεθος πλάκας4 "x 4-1 / 2"
Πάχος Πλάκας0.25 "
πλάκα ΤύποςA
Φύλλο4
Ελαστικό Rim Dia.4-7 / 8 "
Πάχος ελαστικών2-1 / 2 "
Πάτημαπριονωτή
Ρουλεμάν τροχούΜπάλα
Διάμετρος τροχού10 "
Πλάτος τροχού3.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.06
Ύψος πλοίου (cm)30.99
Μήκος πλοίου (cm)26.67
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ8716903000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Χρώμα πέλματος (γκρι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΑξιολόγηση φορτίουσυνολικό ύψοςπλάκα ΤύποςΠάτημαΔιάμετρος τροχούΠλάτος τροχούΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1ULG9 Άκαμπτος πνευματικός τροχίσκος 2 W 6 διάμετρος | AB3NRP 1ULG90 έως 299 λίβρες200 λίβρες7.5 "BΟζώδης6"2"-
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1ULH6 Άκαμπτος πνευματικός τροχίσκος 3 W 9 Διάμετρος | AB3NRW 1 ULH6300 έως 999 λίβρες300 λίβρες10 "Aπριονωτή9"3"€9.41
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 3G144 Άκαμπτος πνευματικός τροχίσκος 3 W 9 διάμετρος AC9ERM 3G1440 έως 299 λίβρες220 λίβρες10 "Bπριονωτή9"3"€22.19
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 3G148 Άκαμπτος πνευματικός τροχίσκος 3-3 / 4 W 10 διάμετρος | AC9ERR 3G148300 έως 999 λίβρες350 λίβρες13 "Bπριονωτή10 "3.75 "€73.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1ULH8 Rigid Pneumatic Caster 3-3/4 W 10 Diameter
€49.32 /μονάδα