Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 3G144 Άκαμπτος πνευματικός τροχίσκος 3 W 9 διάμετρος AC9ERM

APPROVED VENDOR 3G144 Άκαμπτος πνευματικός τροχίσκος 3 W 9 Διάμετρος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9ERM Μοντέλο: 3G144
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
€22.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆκαμπτος πνευματικός τροχίσκος
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster0 έως 299 λίβρες
Φινίρισμα πλαισίουΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μοτίβο τρύπαςB
Χρώμα HubΆσπρο
Υλικό πλήμνηςΑτσάλι
Τύπος διανομέαΣυμμετρικός
Πλάτος πλήμνης3"
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού2-5 / 8 "x 3"
Αξιολόγηση φορτίου220 λίβρες
Στήριγμα Bolt Dia.3 / 8 "
Τοποθέτηση ΤύποςA
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού3 "x 3-5 / 8"
συνολικό ύψος10 "
Μέγεθος πλάκας4 "x 4-1 / 2"
Πάχος Πλάκας0.25 "
πλάκα ΤύποςB
Φύλλο4
Ελαστικό Rim Dia.4-5 / 8 "
Πάχος ελαστικών2"
Πάτημαπριονωτή
Ρουλεμάν τροχούΜπάλα
Διάμετρος τροχού9"
Πλάτος τροχού3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.36
Ύψος πλοίου (cm)25.91
Μήκος πλοίου (cm)22.35
Πλάτος πλοίου (cm)10.92
Κωδικός ΕΣ8716903000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Χρώμα πέλματος (μαύρο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΑξιολόγηση φορτίουσυνολικό ύψοςπλάκα ΤύποςΠάτημαΔιάμετρος τροχούΠλάτος τροχούΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1ULG9 Άκαμπτος πνευματικός τροχίσκος 2 W 6 διάμετρος | AB3NRP 1ULG90 έως 299 λίβρες200 λίβρες7.5 "BΟζώδης6"2"-
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1ULH6 Άκαμπτος πνευματικός τροχίσκος 3 W 9 Διάμετρος | AB3NRW 1 ULH6300 έως 999 λίβρες300 λίβρες10 "Aπριονωτή9"3"€38.63
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 1ULH8 Άκαμπτος Πνευματικός Κάστερ 3-3/4 W 10 Διάμετρος | AB3NRY 1 ULH8300 έως 999 λίβρες350 λίβρες11 13 / 16 "Aπριονωτή10 "3.75 "€65.26
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 3G148 Άκαμπτος πνευματικός τροχίσκος 3-3 / 4 W 10 διάμετρος | AC9ERR 3G148300 έως 999 λίβρες350 λίβρες13 "Bπριονωτή10 "3.75 "€94.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 3G144 Άκαμπτος πνευματικός τροχίσκος 3 W 9 Διάμετρος
€22.19 /μονάδα