Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1UKA2 Περιστρεφόμενος δίσκος με συνολικό κλείδωμα 350 Lb 4 ίντσες AB3NJD

APPROVED VENDOR 1UKA2 Περιστρεφόμενος δίσκος με ολική κλειδαριά 350 Lb 4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3NJD Μοντέλο: 1UKA2
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
€30.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροχίσκος περιστρεφόμενης πλάκας
Τύπος φρένουΣυνολικό κλείδωμα
Συμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΝαι
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster300 έως 999 λίβρες
Ομάδα προϊόντων CasterΠεριστρεφόμενος τροχός με συνολικό κλείδωμα
Τύπος τροχίσκουΣτροφέας
Υλικό τροχού τροχούπολυουρεθάνης
Σχήμα τροχού CasterΑρχικό
Χρώμα πυρήναΓκρί
Βασικό υλικόΠολυολεφίνη
Δοσίμετρο95 Ακτή Α
Φινίρισμα πλαισίουΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μοτίβο τρύπαςC
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού1-3/4 x 2-13/16"
Αξιολόγηση φορτίου350 λίβρες
Τύπος κλειδώματοςΣυνολικό κλείδωμα
Στήριγμα Bolt Dia.5 / 16 "
Αριθμός τροχών1
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού1-3/4 x 3-1/16"
συνολικό ύψος5.125 "
Μέγεθος πλάκας2-1/2 x 3-5/8"
Πάχος Πλάκας0.157 "
πλάκα ΤύποςC
ΔρόμοςΔιπλή μπάλα
Ρουλεμάν τροχούΜπάλα ακριβείας
Χρώμα τροχούΓκρί
Διάμετρος τροχού4"
Υλικό τροχούπολυουρεθάνης
Πλάτος τροχού1.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.95
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ8716903000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτήριγμα Bolt Dia.Εύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΥλικό τροχού τροχούΑπόσταση εκτός οπής μπουλονιούσυνολικό ύψοςΜέγεθος πλάκαςΠάχος Πλάκαςπλάκα ΤύποςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1UHX3 Περιστρεφόμενος δίσκος με συνολικό κλείδωμα 200 Lb 3 ίντσες διάμετρος | AB3NGJ 1UHΧ35 / 16 "0 έως 299 λίβρεςΚαουτσούκ1-3/4 x 3-1/16"4.25 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C€29.22
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1UHX5 Περιστρεφόμενος δίσκος με ολικό κλείδωμα 300 Lb 4 ίντσες διάμετρος | AB3NGL 1UHΧ55 / 16 "300 έως 999 λίβρεςΚαουτσούκ1-3/4 x 3-1/16"5.125 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C€31.59
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1UHX6 Περιστρεφόμενος δίσκος με ολικό κλείδωμα 325 Lb 5 ίντσες διάμετρος | AB3NGM 1UHΧ65 / 16 "300 έως 999 λίβρεςΚαουτσούκ1-3/4 x 3-1/16"6.187 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C€26.46
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1UHY6 Περιστρεφόμενος τροχίσκος με ολικό κλείδωμα 200 λίβρες 3 ίντσες διάμετρος | AB3NGX 1uhy65 / 16 "0 έως 299 λίβρεςΚαουτσούκ1-3/4 x 3-1/16"4.25 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C€31.34
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 1UHY7 Περιστρεφόμενη πλάκα πλάκας με συνολικό κλείδωμα 250 Lb | AB3NGY 1uhy75 / 16 "0 έως 299 λίβρεςΚαουτσούκ1-3/4 x 3-1/16"4 11 / 16 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C€29.73
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 1UHY8 Περιστρεφόμενη πλάκα πλάκας με συνολική κλειδαριά 250 Lb 4 ίντσας Διάμετρος | AB3NGZ 1uhy85 / 16 "0 έως 299 λίβρεςΚαουτσούκ1-3/4 x 3-1/16"5.125 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C€35.20
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 1UHY9 Περιστρεφόμενη πλάκα πλάκας με συνολική κλειδαριά 325 Lb Διάμετρο 5 ίντσας | AB3NHA 1uhy95 / 16 "300 έως 999 λίβρεςΚαουτσούκ1-3/4 x 3-1/16"6.187 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C€33.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1UKA2 Περιστρεφόμενος δίσκος με ολική κλειδαριά 350 Lb 4 ίντσες
€30.74 /μονάδα