Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1UAJ9 Δίσκος ελατηρίου καμπύλος χάλυβας 0.663 ίντσες - Πακέτο 10 | AB3LTU

APPROVED VENDOR 1UAJ9 Δίσκος ελατηρίου καμπύλο χάλυβα 0.663 ιντσών - Πακέτο 10

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3LTU Μοντέλο: 1UAJ9
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
€19.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆνοιξη δίσκου
Εκτροπή @ Φόρτωση0.092 "
Για μέγεθος τρύπας1"
Για μέγεθος ράβδου5 / 8 "
Φόρτωση @ Deflection (Lbs)7
ΥλικόΥψηλός άνθρακας
Μέγιστη. Εκτός Dia.0.98 "
Ελάχ. Μέσα Dia.0.663 "
συνολικό ύψος0.169 "
Πάχος0.014 "
ΧαρακτηριστικάΚυρτός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)0.25
Μήκος πλοίου (cm)6.86
Πλάτος πλοίου (cm)5.33
Κωδικός ΕΣ7320905060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠάχοςΕκτροπή @ ΦόρτωσηΓια μέγεθος τρύπαςΓια μέγεθος ράβδουΦόρτωση @ Deflection (Lbs)Μέγιστη. Εκτός Dia.Ελάχ. Μέσα Dia.συνολικό ύψοςΤιμή
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 1UAG2 Δίσκος με καμπυλωτό ατσάλι 0.135 ίντσες - Πακέτο 10 | AB3LRR 1UAG20.004 "0.018 "1 / 4 "#50.80.245 "0.135 "0.049 "€14.39
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1UAG3 Δίσκος ελατηρίου καμπύλος χάλυβας 0.174 ίντσες - Συσκευασία 10 | AB3LRT 1UAG30.005 "0.024 "11 / 32 "#81.20.322 "0.174 "0.064 "€13.51
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1UAG4 Δίσκος ελατηρίου καμπύλος χάλυβας 0.174 ίντσες - Συσκευασία 10 | AB3LRU 1UAG40.011 "0.024 "3 / 8 "#890.37 "0.174 "0.039 "€15.59
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1UAG5 Δίσκος ελατηρίου καμπύλος χάλυβας 0.203 ίντσες - Πακέτο 10 | AB3LRV 1UAG50.005 "0.026 "11 / 32 "#101.10.322 "0.203 "0.053 "€15.59
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 1UAG6 Δίσκος με καμπυλωτό ατσάλι 0.200 ίντσας - Πακέτο 10 | AB3LRW 1UAG60.009 "0.015 "3 / 8 "#103.50.37 "0.2 "0.047 "€15.28
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1UAG7 Δίσκος ελατηρίου καμπύλος χάλυβας 0.200 ίντσες - Πακέτο 10 | AB3LRX 1UAG70.011 "0.027 "7 / 16 "#1090.423 "0.2 "0.047 "€17.85
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 1UAG8 Δίσκος με καμπυλωτό ατσάλι 0.269 ίντσες - Πακέτο 10 | AB3LRY 1UAG80.007 "0.025 "7 / 16 "1 / 4 "1.40.423 "0.269 "0.07 "€15.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1UAJ9 Δίσκος ελατηρίου καμπύλο χάλυβα 0.663 ιντσών - Πακέτο 10
€19.53 /μονάδα