Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1PZA6 Brass Ball Valve 3-way Fnpt x Fnpt 2 In | AB2ZNH

APPROVED VENDOR 1PZA6 ορειχάλκινη σφαιρική βαλβίδα 3 κατευθύνσεων Fnpt x Fnpt 2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2ZNH Μοντέλο: 1PZA6
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
€347.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBall Valve
Υλικό μπάλαςΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκος
Ομάδα προϊόντων Ball ValveΧειροκίνητο
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Τύπος σώματος3-Way
Τύπος σύνδεσηςFNPT x FNPT x FNPT
Χειρισμός υλικούΑνοξείδωτο ατσάλι με λαβή βινυλίου
Μέγιστη. ΠίεσηCWP 600 psi
Μέγεθος σωλήνα2"
ΛιμάνιΑρχικό
Υλικό καθίσματοςPTFE
Υλικό μίσχωνΟρείχαλκος
Τύπος μίσχουΑπόδειξη έκρηξης
Δομή βαλβίδων2-κομμάτι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.1375
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8481801085
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧειρισμός υλικούΜέγεθος σωλήναΤιμή
ΕΓΚΡΙΤΗΜΕΝΟ VENDOR 1PYZ8 Βαλβίδα σφαιρικής σφαιρίδας 3 κατευθύνσεων Fnpt x Fnpt 1/4 In | AB2ZMB 1ΠΥΖ8Χάλυβα με λαβή βινυλίου1 / 4 "€35.66
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 1PYZ9 Βαλβίδα σφαιρικής σφαιρίδας 3 κατευθύνσεων Fnpt x Fnpt 3/8 In | AB2ZMC 1ΠΥΖ9Χάλυβα με λαβή βινυλίου3 / 8 "€34.78
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1PZA1 Brass Ball Valve 3 way Fnpt x Fnpt 1/2 In | AB2ZNC 1ΠΖΑ1Χάλυβα με λαβή βινυλίου1 / 2 "€44.21
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1PZA2 Brass Ball Valve 3 way Fnpt x Fnpt 3/4 In | AB2ZND 1ΠΖΑ2Χάλυβα με λαβή βινυλίου3 / 4 "€54.65
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1PZA3 Brass Ball Valve 3-way Fnpt x Fnpt 1 In | AB2ZNE 1ΠΖΑ3Χάλυβα με λαβή βινυλίου1"€70.31
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1PZA5 Brass Ball Valve 3-way Fnpt 1-1 / 2 In | AB2ZNG 1ΠΖΑ5Χάλυβα με λαβή βινυλίου1.5 "€181.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1PZA6 ορειχάλκινη σφαιρική βαλβίδα 3 κατευθύνσεων Fnpt x Fnpt 2 In
€347.90 /μονάδα