Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1PZA2 Brass Ball Valve 3 way Fnpt x Fnpt 3/4 In | AB2ZND

APPROVED VENDOR 1PZA2 ορειχάλκινη σφαιρική βαλβίδα 3 κατευθύνσεων Fnpt x Fnpt 3/4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2ZND Μοντέλο: 1PZA2
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
€47.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBall Valve
Υλικό μπάλαςΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκος
Ομάδα προϊόντων Ball ValveΧειροκίνητο
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Τύπος σώματος3-Way
Τύπος σύνδεσηςFNPT x FNPT x FNPT
Χειρισμός υλικούΧάλυβα με λαβή βινυλίου
Τύπος λαβήςΜοχλός
Μέγιστη. ΠίεσηCWP 600 psi
Μέγεθος σωλήνα3 / 4 "
ΛιμάνιΑρχικό
Υλικό καθίσματοςPTFE
Υλικό μίσχωνΟρείχαλκος
Τύπος μίσχουΑπόδειξη έκρηξης
Δομή βαλβίδων2-κομμάτι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.34
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8481801085
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧειρισμός υλικούΜέγεθος σωλήναΤιμή
ΕΓΚΡΙΤΗΜΕΝΟ VENDOR 1PYZ8 Βαλβίδα σφαιρικής σφαιρίδας 3 κατευθύνσεων Fnpt x Fnpt 1/4 In | AB2ZMB 1ΠΥΖ8Χάλυβα με λαβή βινυλίου1 / 4 "€31.68
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 1PYZ9 Βαλβίδα σφαιρικής σφαιρίδας 3 κατευθύνσεων Fnpt x Fnpt 3/8 In | AB2ZMC 1ΠΥΖ9Χάλυβα με λαβή βινυλίου3 / 8 "€31.58
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1PZA1 Brass Ball Valve 3 way Fnpt x Fnpt 1/2 In | AB2ZNC 1ΠΖΑ1Χάλυβα με λαβή βινυλίου1 / 2 "€38.08
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1PZA3 Brass Ball Valve 3-way Fnpt x Fnpt 1 In | AB2ZNE 1ΠΖΑ3Χάλυβα με λαβή βινυλίου1"€60.56
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1PZA5 Brass Ball Valve 3-way Fnpt 1-1 / 2 In | AB2ZNG 1ΠΖΑ5Χάλυβα με λαβή βινυλίου1.5 "€156.46
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1PZA6 Brass Ball Valve 3-way Fnpt x Fnpt 2 In | AB2ZNH 1ΠΖΑ6Ανοξείδωτο ατσάλι με λαβή βινυλίου2"€321.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1PZA2 ορειχάλκινη σφαιρική βαλβίδα 3 κατευθύνσεων Fnpt x Fnpt 3/4 In
€47.57 /μονάδα