Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1PYT1 Brass Ball Valve Inline Solder 3 In | AB2ZJW

APPROVED VENDOR Ενσωματωμένη συγκόλληση 1PYT1 ορειχάλκινη σφαιρική βαλβίδα 3 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2ZJW Μοντέλο: 1PYT1
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
€314.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBall Valve
Υλικό μπάλαςΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκος
Ομάδα προϊόντων Ball ValveΧειροκίνητο
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Τύπος σώματοςΣτη γραμμή
Τύπος σύνδεσηςΣυγκόλληση x Συγκόλληση
Χειρισμός υλικούΑνοξείδωτο ατσάλι με λαβή βινυλίου
Μέγιστη. ΠίεσηCWP 900 psi
Μέγεθος σωλήνα3"
ΛιμάνιΠλήρης
Υλικό καθίσματοςPTFE
Υλικό μίσχωνΟρείχαλκος
Τύπος μίσχουΑπόδειξη έκρηξης
Δομή βαλβίδων2-κομμάτι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.9645
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ8481801085
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧειρισμός υλικούΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΤιμή
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 1PYP6 Ορειχάλκινη βαλβίδα σφαιρικής εσωτερικής συγκόλλησης 1-1/4 In | AB2ZJR 1PYP6Χάλυβα με λαβή βινυλίου600 psi WOG, 150 psi WSP1.25 "€43.37
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 1PYP7 Brass Ball Valve Inline Solder 1-1 / 2 In | AB2ZJT 1PYP7Χάλυβα με λαβή βινυλίουCWP 900 psi1.5 "€61.02
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 1PYP8 Brass Ball Valve Inline Solder 2 In | AB2ZJU 1PYP8Χάλυβα με λαβή βινυλίουCWP 900 psi2"€117.14
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 1PYP9 Brass Ball Valve Inline Solder 2-1 / 2 In | AB2ZJV 1PYP9Ανοξείδωτο ατσάλι με λαβή βινυλίουCWP 900 psi2.5 "€181.28
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 6GD26 Brass Ball Valve Inline Solder 1/2 In | ΑΕ8ΧΗΕ 6GD26Άνθρακα600 psi WOG, 150 psi WSP1 / 2 "€22.52
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 6GD27 Brass Ball Valve Inline Solder 3/4 In | AE8XHF 6GD27ΆνθρακαCWP 900 psi3 / 4 "€44.39
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 6GD28 Brass Ball Valve Inline Solder 1 In | AE8XHG 6GD28ΆνθρακαCWP 900 psi1"€44.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Ενσωματωμένη συγκόλληση 1PYT1 ορειχάλκινη σφαιρική βαλβίδα 3 ιντσών
€314.99 /μονάδα