Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1PU81 Κοχλιωτό σπείρωμα M2 X 0.91 X 6Mm L, 25PK | AB2YNG

APPROVED VENDOR 1PU81 Κοχλιωτό σπείρωμα M2 X 0.91 X 6 Mm L, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2YNG Μοντέλο: 1PU81

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€42.35 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα
Ο τύπος της μονάδαςΑστέρι
Μέγεθος οδηγούT5
φινίρισμαΨευδάργυρος, Trivalent Clear Chromate
Επικεφαλής Ντία.3.5mm
Ύψος κεφαλιού1.3mm
επικεφαλής ΤύποςΠαν
Μήκος6"
ΥλικόΘήκη από σκληρυμένο χάλυβα
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Μέγεθος νήματοςM2 x 0.91
ΧαρακτηριστικάΤριγωνικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ7318156080
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1PU81 Κοχλιωτό σπείρωμα M2 X 0.91 X 6 Mm L, 25PK
€42.35 /πακέτο