ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1PGG2 Βιομηχανικά ράφια καλωδίων H74 W48 Chrome | AB2WYR

APPROVED VENDOR 1PGG2 Βιομηχανικό συρμάτινο ράφια H74 W48 Chrome

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2WYR Μοντέλο: 1PGG2

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€266.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονάδα ραφιών καλωδίων
ΧρώμαChrome
Βάθος18 "
φινίρισμαΕπιχρωμιωμένο
Ύψος74 "
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός Ράφων4
Ρυθμίσεις ραφιώνΠροσαυξήσεις 1 "
Χωρητικότητα ραφιού800 λίβρες
Τύπος ραφιώνμίζα
Πλάτος48 "
Φινίρισμα ραφιών καλωδίωνΕπιχρωμιωμένο
Υλικό καλωδίωνΑτσάλι
Τύπος ραφιών καλωδίωνμίζα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 27
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)124.21
Πλάτος πλοίου (cm)48.01
Κωδικός ΕΣ9403200020
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΧωρητικότητα ραφιούΠλάτοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1APA1 Βιομηχανικά ράφια καλωδίων H74 W60 Chrome | AA8XQV 1ΑΠΑ124 "74 "600 λίβρες60 "€357.53
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1APA2 Βιομηχανικά ράφια καλωδίων H74 W72 Chrome | AA8XQW 1ΑΠΑ224 "74 "600 λίβρες72 "€628.45
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1PGF1 Βιομηχανικά ράφια καλωδίων H63 W72 Chrome | AB2WYH 1PGF118 "63 "600 λίβρες72 "€512.64
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1PGF5 Βιομηχανικά ράφια καλωδίων H63 W48 Chrome | AB2WYL 1PGF524 "63 "800 λίβρες48 "€397.95
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1PGF6 Βιομηχανικά ράφια καλωδίων H63 W60 Chrome | AB2WYM 1PGF624 "63 "600 λίβρες60 "€515.92
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1PGF7 Βιομηχανικά ράφια καλωδίων H63 W72 Chrome | AB2WYN 1PGF724 "63 "600 λίβρες72 "€517.13
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1PGG3 Βιομηχανικά ράφια καλωδίων H74 W60 Chrome | AB2WYT 1PGG318 "74 "600 λίβρες60 "€299.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1PGG2 Βιομηχανικό συρμάτινο ράφια H74 W48 Chrome
€266.79 /μονάδα