ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1APA1 Βιομηχανικά ράφια καλωδίων H74 W60 Chrome | AA8XQV

APPROVED VENDOR 1APA1 Βιομηχανικά συρμάτινα ράφια H74 W60 Chrome

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8XQV Μοντέλο: 1APA1

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€450.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονάδα ραφιών καλωδίων
ΧρώμαChrome
Βάθος24 "
φινίρισμαΕπιχρωμιωμένο
Ύψος74 "
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός Ράφων4
Ρυθμίσεις ραφιώνΠροσαυξήσεις 1 "
Χωρητικότητα ραφιού600 λίβρες
Τύπος ραφιώνμίζα
Πλάτος60 "
Φινίρισμα ραφιών καλωδίωνΕπιχρωμιωμένο
Υλικό καλωδίωνΑτσάλι
Τύπος ραφιών καλωδίωνμίζα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 40.37
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)153.67
Πλάτος πλοίου (cm)63.5
Κωδικός ΕΣ9403200020
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΧωρητικότητα ραφιούΠλάτοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1APA2 Βιομηχανικά ράφια καλωδίων H74 W72 Chrome | AA8XQW 1ΑΠΑ224 "74 "600 λίβρες72 "€628.45
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1PGF1 Βιομηχανικά ράφια καλωδίων H63 W72 Chrome | AB2WYH 1PGF118 "63 "600 λίβρες72 "€483.63
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1PGF5 Βιομηχανικά ράφια καλωδίων H63 W48 Chrome | AB2WYL 1PGF524 "63 "800 λίβρες48 "€391.56
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1PGF6 Βιομηχανικά ράφια καλωδίων H63 W60 Chrome | AB2WYM 1PGF624 "63 "600 λίβρες60 "€475.26
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1PGF7 Βιομηχανικά ράφια καλωδίων H63 W72 Chrome | AB2WYN 1PGF724 "63 "600 λίβρες72 "€512.18
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1PGG2 Βιομηχανικά ράφια καλωδίων H74 W48 Chrome | AB2WYR 1PGG218 "74 "800 λίβρες48 "€351.95
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1PGG3 Βιομηχανικά ράφια καλωδίων H74 W60 Chrome | AB2WYT 1PGG318 "74 "600 λίβρες60 "€405.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1APA1 Βιομηχανικά συρμάτινα ράφια H74 W60 Chrome
€450.49 /μονάδα