Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1PCP5 Ptfe Hose 13/32 Id x 60 L Brass 2000 Psi | AB2WJR

APPROVED VENDOR 1PCP5 σωλήνας Ptfe 13/32 Id x 60 L Brass 2000 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2WJR Μοντέλο: 1PCP5
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
€117.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυναρμολόγηση σωλήνα PTFE
Υλικό κάλυψηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος παύλας8
Γυναικείο μέγεθος JIC (σε.)3 / 4-16
Υλικό τοποθέτησηςΟρείχαλκος
ΒαθμόςΦαρμακευτικά
Μάνικα μέσα Dia.13 / 32 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα60 "
Μάνικα έξω από το Dia.0.549 "
Μέγιστη. Λειτουργικό PSI2000
Ελάχ. Λυγίστε την ακτίνα5.2 "
Παράγοντας ασφαλείας4:1
Θερμ. Εύρος-65 έως 450 F
Υλικό σωλήνωνΠολυτετραφθοροαιθυλένιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3915
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)40.64
Κωδικός ΕΣ3917390010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό τοποθέτησηςΜήκος εύκαμπτου σωλήναΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1PCJ4 Ptfe Hose 13/32 Id x 12 Inch Μήκος από ανοξείδωτο χάλυβα 2000 Psi | AB2WHK 1PCJ4Ανοξείδωτο ατσάλι12 "€143.64
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1PCJ6 Ptfe Hose 13/32 Id x 18 Inch Μήκος από ανοξείδωτο χάλυβα 2000 Psi | AB2WHL 1PCJ6Ανοξείδωτο ατσάλι18 "€149.99
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1PCJ8 Ptfe Hose 13/32 Id x 24 Inch Μήκος από ανοξείδωτο χάλυβα 2000 Psi | AB2WHM 1PCJ8Ανοξείδωτο ατσάλι24 "€158.73
ΕΓΚΡΙΝΗΜΕΝΟΣ VENDOR 1PCK1 Σωλήνας Ptfe 13/32 Id x 36 ίντσας Μήκος Ανοξείδωτο ατσάλι 2000 Psi | AB2WHN 1 PCK1Ανοξείδωτο ατσάλι36 "€175.38
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 1PCK3 Σωλήνας Ptfe 13/32 Id x 48 ιντσών Μήκος Ανοξείδωτο ατσάλι 2000 Psi | AB2WHP 1 PCK3Ανοξείδωτο ατσάλι48 "€188.92
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1PCK5 Ptfe Hose 13/32 Id x 60 Inch Μήκος ανοξείδωτο χάλυβα 2000 Psi | AB2WHQ 1 PCK5Ανοξείδωτο ατσάλι60 "€200.76
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1PCN9 Ptfe Hose 13/32 Id x 12 L Brass 2000 Psi | AB2WJL 1PCN9Ορείχαλκος12 "€56.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1PCP5 σωλήνας Ptfe 13/32 Id x 60 L Brass 2000 Psi
€117.48 /μονάδα