Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 1NWV2 Πνευματικός τροχός χωρίς σωλήνες 13 ίντσες 350 Lb | AB2URR

APPROVED VENDOR Πνευματικός τροχός 1NWV2 Tubeless 13 ιντσών 350 Lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2URR Μοντέλο: 1NWV2
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
€31.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠνευματικός τροχός
Μπόρε Ντιά.5 / 8 "
Χωρητικότητα350 λίβρες
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ταιριάζει στον άξονα5 / 8 "
Φινίρισμα πλαισίουΣκονισμένο με σκόνη
Χρώμα HubΑσημένιο
Υλικό πλήμνηςΑτσάλι
Τύπος διανομέαΣυμμετρικός
Πλάτος πλήμνης4"
Αξιολόγηση φορτίου350 λίβρες
Φύλλο2
Ελαστικό Rim Dia.6-21 / 32 "
Ελαστικό πλευρικό τοίχωμα4.00-6
Πάχος ελαστικών3-1 / 2 "
ΠάτημαΠλευρωτός
Ρουλεμάν τροχούΜπάλα
Διάμετρος τροχού13 "
Πλάτος τροχού3.875 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.367
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)33.02
Κωδικός ΕΣ8716900000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Χρώμα πέλματος (μαύρο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΑξιολόγηση φορτίουΦύλλοΠάτημαΔιάμετρος τροχούΠλάτος τροχούΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NWU5 Πνευματικός τροχός χωρίς σωλήνα 10 ίντσες 230 Lb | AB2URK 1NWU5230 λίβρες230 λίβρες2πριονωτή10 "3 53 / 64 "€29.56
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NWV4 Πνευματικός τροχός χωρίς σωλήνα 16 ιντσών 435 Lb | AB2URU 1NWV4435 λίβρες435 λίβρες2Πλευρωτός16 "3 29 / 32 "€15.02
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 1NWV5 Πνευματικός τροχός χωρίς σωλήνες 16 ίντσες 435 Lb | AB2URV 1NWV5435 λίβρες435 λίβρες2Πλευρωτός16 "3 29 / 32 "€36.57
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NWV6 Πνευματικός τροχός χωρίς σωλήνα 16 ίντσες 670 Lb | AB2URW 1NWV6670 λίβρες670 λίβρες4Οζώδης16 "3 29 / 32 "€38.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Πνευματικός τροχός 1NWV2 Tubeless 13 ιντσών 350 Lb
€31.80 /μονάδα