Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NWU5 Πνευματικός τροχός χωρίς σωλήνα 10 ίντσες 230 Lb | AB2URK

APPROVED VENDOR Πνευματικός τροχός 1NWU5 Tubeless 10 ιντσών 230 Lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2URK Μοντέλο: 1NWU5

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€29.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠνευματικός τροχός
Μπόρε Ντιά.5 / 8 "
Χωρητικότητα230 λίβρες
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ταιριάζει στον άξονα5 / 8 "
Φινίρισμα πλαισίουΣκονισμένο με σκόνη
Χρώμα HubΑσημένιο
Υλικό πλήμνηςΑτσάλι
Τύπος διανομέαΌφσετ
Πλάτος πλήμνης2-1 / 4 "
Αξιολόγηση φορτίου230 λίβρες
Φύλλο2
Ελαστικό Rim Dia.4-1 / 2 "
Ελαστικό πλευρικό τοίχωμα4.10 / 3.50-4
Πάχος ελαστικών3-1 / 2 "
Πάτημαπριονωτή
Ρουλεμάν τροχούΜπάλα
Διάμετρος τροχού10 "
Πλάτος τροχού3 53 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.665
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ8716900000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Χρώμα πέλματος (μαύρο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΑξιολόγηση φορτίουΦύλλοΠάτημαΔιάμετρος τροχούΠλάτος τροχούΤιμή
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 1NWV2 Πνευματικός τροχός χωρίς σωλήνες 13 ίντσες 350 Lb | AB2URR 1NWV2350 λίβρες350 λίβρες2Πλευρωτός13 "3.875 "€31.80
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NWV4 Πνευματικός τροχός χωρίς σωλήνα 16 ιντσών 435 Lb | AB2URU 1NWV4435 λίβρες435 λίβρες2Πλευρωτός16 "3 29 / 32 "€15.02
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 1NWV5 Πνευματικός τροχός χωρίς σωλήνες 16 ίντσες 435 Lb | AB2URV 1NWV5435 λίβρες435 λίβρες2Πλευρωτός16 "3 29 / 32 "€36.57
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NWV6 Πνευματικός τροχός χωρίς σωλήνα 16 ίντσες 670 Lb | AB2URW 1NWV6670 λίβρες670 λίβρες4Οζώδης16 "3 29 / 32 "€38.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Πνευματικός τροχός 1NWU5 Tubeless 10 ιντσών 230 Lb
€29.56 /μονάδα