Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NVH8 Περιστρεφόμενος δίσκος πλάκας με φρένο 1200 Lb Διάμετρος 6 ιντσών | AB2UGF

APPROVED VENDOR 1NVH8 Περιστρεφόμενος δίσκος πλάκας με φρένο 1200 Lb διάμετρος 6 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2UGF Μοντέλο: 1NVH8
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
€68.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροχίσκος περιστρεφόμενης πλάκας
Τύπος φρένουΠλευρά
Συμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΝαι
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster1000 έως 2999 λίβρες
Ομάδα προϊόντων CasterΠεριστρεφόμενος τροχός με φρένο
Τύπος τροχίσκουΣτροφέας
Υλικό τροχού τροχούΜαντεμένια
Σχήμα τροχού CasterΑρχικό
Χρώμα πυρήναΜαύρη
Βασικό υλικόΜαντεμένια
Φινίρισμα πλαισίουΚίτρινος χρωμικός ψευδάργυρος
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μοτίβο τρύπαςD
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού4-1/8 x 4-1/2"
Αξιολόγηση φορτίου1200 λίβρες
Τύπος κλειδώματοςΔεν περιλαμβάνεται κλειδαριά
Στήριγμα Bolt Dia.3 / 8 "
Αριθμός τροχών1
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού4-1/8 x 4-1/2"
συνολικό ύψος7.5 "
Μέγεθος πλάκας5 x 5-1 / 2 "
Πάχος Πλάκας0.25 "
πλάκα ΤύποςD
ΔρόμοςΔιπλή μπάλα σκληρυμένη
Ρουλεμάν τροχούΚύλινδρος
Χρώμα τροχούΜαύρη
Διάμετρος τροχού6"
Υλικό τροχούΜαντεμένια
Πλάτος τροχού2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.52
Ύψος πλοίου (cm)19.05
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)14.48
Κωδικός ΕΣ8716903000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑπόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιούΤύπος φρένουΕύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΑξιολόγηση φορτίουΣτήριγμα Bolt Dia.Απόσταση εκτός οπής μπουλονιούσυνολικό ύψοςΜέγεθος πλάκαςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΟΣ 1NUX5 Περιστρεφόμενος δίσκος με φρένο 900 λίβρες 6 ίντσες AB2UCP 1ΝΟΥΧ53 3 x "Πλευρά300 έως 999 λίβρες900 λίβρες3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"7.5 "4 x 4-1 / 2 "€78.75
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NUX8 Περιστρεφόμενη πλάκα με φρένο 900 λίβρες 8 ίντσες AB2UCT 1ΝΟΥΧ83 3 x "Πλευρά300 έως 999 λίβρες900 λίβρες3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"9.5 "4 x 4-1 / 2 "€91.69
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NUY2 Περιστρεφόμενος δίσκος με φρένο 4 ιντσών διάμετρος | AB2UCW 1ΝΟΥΥ23 3 x "Πλευρά300 έως 999 λίβρες750 λίβρες3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "€72.57
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NUZ7 Περιστρεφόμενος δίσκος με φρένο 800 λίβρες 4 ίντσες διάμετρος | AB2UDL 1ΝΟΥΖ73 3 x "Πλευρά300 έως 999 λίβρες800 λίβρες3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "€56.91
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NVC1 Περιστρεφόμενος δίσκος με φρένο 1000 Lb Διάμετρος 4 ιντσών | AB2UDZ 1NVC13 3 x "Πλευρά1000 έως 2999 λίβρες1000 λίβρες3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "€64.02
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NVC4 Περιστρεφόμενος δίσκος με φρένο 1000 λίβρες 5 ίντσες διάμετρος | AB2UEC 1NVC43 3 x "Πλευρά1000 έως 2999 λίβρες1000 λίβρες3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"6.5 "4 x 4-1 / 2 "€67.07
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NVC7 Περιστρεφόμενος δίσκος με φρένο 1200 Lb 6 ίντσες AB2UEF 1NVC73 3 x "Πλευρά1000 έως 2999 λίβρες1200 λίβρες3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"7.5 "4 x 4-1 / 2 "€69.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1NVH8 Περιστρεφόμενος δίσκος πλάκας με φρένο 1200 Lb διάμετρος 6 ιντσών
€68.09 /μονάδα